Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Tournevis plat fin avec tige ronde

Tournevis plat à fine lame ronde
TOURNEVIS-PLAT-0,6X3,5X100

Art. N° 0613231735

EAN 4038898274964

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Tournevis plat fin avec tige ronde

Art. N° 0613231735
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
Tige mince chromée mate et poignée bimatière

De la pointe à la poignée


  • Pour des vis plus petites et un travail de précision grâce à la tige mince et aux tailles plus petites

  • Tige ronde, robuste et chromée mate pour une protection anticorrosion

  • Pointe noire pour le meilleur ajustement possible dans la vis

  • Finition de pointe conforme aux normes DIN 5264-A et ISO 2380 pour tournevis plats

  • Conforme aux normes DIN 5265 et SMS SS 2830


Un contrôle sans effort


  • Travail sans fatigue grâce à la poignée bimatière avec noyau dur et surface douce et antidérapante

  • La zone de rotation rapide et le matériau dur dans la partie inférieure de la poignée permettent une rotation rapide à l'aide de l'index et du pouce une fois la vis desserrée

  • Identification rapide et facile grâce au symbole sur la tige et à la taille inscrite sur la poignée
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Épaisseur x largeur de la lame

0,6 x 3,5 mm

Longueur de lame (A)

100 mm

Longueur de poignée (B)

83 mm

Largeur de poignée (C)

27 mm