Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Tournevis plat avec surface de frappe avec tige hexagonale

TOURNEVIS-PLAT-1, 6X9, 0X150

Art. N° 061332109

EAN 4038898270881

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Tournevis plat avec surface de frappe avec tige hexagonale

Art. N° 061332109
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
Tige continue chromée mate, bague hexagonale et poignée bimatière avec surface de frappe

Puissant et robuste


  • La grande surface de frappe sur la poignée permet de frapper et de buriner

  • Tige hexagonale chromée mate, continue, extrêmement robuste

  • Transmission de la puissance améliorée grâce à la bague hexagonale trempée, nickelée et mate pour clés mixtes sur la tige

  • Pointe noire pour le meilleur ajustement possible dans la vis

  • Finition de pointe conforme aux normes DIN 5264-A et ISO 2380 pour tournevis plats


Prise en main puissante


  • Travail sans fatigue grâce à la poignée bimatière avec noyau dur et surface douce et antidérapante

  • La zone de rotation rapide et le matériau dur dans la partie inférieure de la poignée permettent une rotation rapide à l'aide de l'index et du pouce une fois la vis desserrée

  • Identification rapide et facile grâce au symbole sur la tige et à la taille inscrite sur la poignée
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Épaisseur x largeur de la lame

1,6 x 9 mm

Longueur de lame (A)

150 mm

Longueur de poignée (B)

114 mm

Largeur de poignée (C)

38 mm

Largeur au niveau des méplats, lame de tournevis

8 mm

Plot pour clé

13 mm