Tournevis plat avec surface de frappe avec tige hexagonale
TOURNEVIS-PLAT-2, 0X12, 0X200
Art. N° 061332112
EAN 4038898271024
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
Tige continue chromée mate, bague hexagonale et poignée bimatière avec surface de frappe
Puissant et robuste
- La grande surface de frappe sur la poignée permet de frapper et de buriner
- Tige hexagonale chromée mate, continue, extrêmement robuste
- Transmission de la puissance améliorée grâce à la bague hexagonale trempée, nickelée et mate pour clés mixtes sur la tige
- Pointe noire pour le meilleur ajustement possible dans la vis
- Finition de pointe conforme aux normes DIN 5264-A et ISO 2380 pour tournevis plats
Prise en main puissante
- Travail sans fatigue grâce à la poignée bimatière avec noyau dur et surface douce et antidérapante
- La zone de rotation rapide et le matériau dur dans la partie inférieure de la poignée permettent une rotation rapide à l'aide de l'index et du pouce une fois la vis desserrée
- Identification rapide et facile grâce au symbole sur la tige et à la taille inscrite sur la poignée
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Épaisseur x largeur de la lame | 2 x 12 mm |
Longueur de lame (A) | 200 mm |
Longueur de poignée (B) | 120 mm |
Largeur de poignée (C) | 40,5 mm |
Largeur au niveau des méplats, lame de tournevis | 10 mm |
Plot pour clé | 16 mm |