Tournevis six pans mâle bicomposant à poignée en T
CLE EN T A DOUILLE 6P 13X160
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Ergonomie optimale
- La forme concave de la poignée en T permet un travail confortable
- La poignée bimatière garantit une excellente prise en main et réduit la fatigue lors du travail
Trouvez rapidement la taille de tournevis appropriée
- Les symboles moulés de grande taille facilitent la recherche de la taille d'embout souhaitée
Vitesse et précision
- La zone à rotation rapide avec rainures et petite collerette permet d'augmenter la vitesse de travail
- Empêche également les doigts de glisser
Toujours prêt quand vous en avez besoin
- Le trou débouchant permet d'accrocher la poignée en T sur un crochet mural
Résistance accrue à la corrosion
- La lame chromée mate augmente la résistance à la corrosion
Polyvalent
- La douille avec trou interne est extrêmement polyvalente et particulièrement adaptée aux tiges filetées saillantes
![]() | ||
| ① Poignée asymétrique bicomposant pour une meilleure prise en main et une transmission de puissance parfaite ② Forme concave pour une ergonomie optimale ③ Symboles de grande taille pour trouver rapidement la taille de tournevis souhaitée ④ Trou débouchant pour l'accrochage sur un crochet mural ⑤ Zone à rotation rapide avec rainures et col de la cheville léger pour une vitesse de travail accrue et pour empêcher les doigts de glisser ⑥ Lame chromée mate pour une résistance accrue à la corrosion ⑦ Douille avec trou interne pour tiges filetées saillantes | ||
Fiches de données de sécurité(X)
Pour le serrage de vis et d'écrous, par exemple dans les travaux de réparation et d'entretien sur les bicyclettes et les véhicule à moteur, la construction de moteurs et/ou une utilisation industrielle et commerciale
![]() | |
Matière de la poignée | Plastique bimatière |
Finition | Chromé mat |
Surplat | 13mm |
Diamètre externe de clé à douille | 18 mm |
Longueur (L1) | 160 mm |
Longueur de lame (L2) | 90 mm |
Largeur (B) | 93 mm |
Largeur de poignée (T) | 23,5 mm |