Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Tournevis six pans mâle bicomposant à poignée en T

CLE EN T A DOUILLE 6P 7X160

Art. N° 06131117

EAN 4065746614900

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Tournevis six pans mâle bicomposant à poignée en T

Art. N° 06131117
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
Doté d'une poignée asymétrique bicomposant pour une meilleure prise en main et une transmission de puissance parfaite

Ergonomie optimale


  • La forme concave de la poignée en T permet un travail confortable

  • La poignée bimatière garantit une excellente prise en main et réduit la fatigue lors du travail


Trouvez rapidement la taille de tournevis appropriée


  • Les symboles moulés de grande taille facilitent la recherche de la taille d'embout souhaitée


Vitesse et précision


  • La zone à rotation rapide avec rainures et petite collerette permet d'augmenter la vitesse de travail

  • Empêche également les doigts de glisser


Toujours prêt quand vous en avez besoin


  • Le trou débouchant permet d'accrocher la poignée en T sur un crochet mural


Résistance accrue à la corrosion


  • La lame chromée mate augmente la résistance à la corrosion


Polyvalent


  • La douille avec trou interne est extrêmement polyvalente et particulièrement adaptée aux tiges filetées saillantes
Domaine d'application
① Poignée asymétrique bicomposant pour une meilleure prise en main et une transmission de puissance parfaite
② Forme concave pour une ergonomie optimale
③ Symboles de grande taille pour trouver rapidement la taille de tournevis souhaitée
④ Trou débouchant pour l'accrochage sur un crochet mural
⑤ Zone à rotation rapide avec rainures et col de la cheville léger pour une vitesse de travail accrue et pour empêcher les doigts de glisser
⑥ Lame chromée mate pour une résistance accrue à la corrosion
⑦ Douille avec trou interne pour tiges filetées saillantes
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour le serrage de vis et d'écrous, par exemple dans les travaux de réparation et d'entretien sur les bicyclettes et les véhicule à moteur, la construction de moteurs et/ou une utilisation industrielle et commerciale

Matière de la poignée

Plastique bimatière

Finition

Chromé mat

Surplat

7mm

Diamètre externe de clé à douille

10,5 mm

Longueur (L1)

160 mm

Longueur de lame (L2)

90 mm

Largeur (B)

93 mm

Largeur de poignée (T)

23,5 mm