Traîtement toitures murs façades
TRAÎTEMENT TOITURES MURS FAÇADES
Art. N° 0890964008
EAN 4045989584543
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Effet curatif et préventif, élimine les micro-organismes et retarde d’autant plus leur réapparition que le support est absorbant
- Elimine les mousses, les lichens et les algues
- Aucune agression des matériaux, même le zinc
- Ne modifie ni l’aspect, ni la structure des supports
- Détruit les végétaux parasites en quelques jours
- Une fois le produit appliqué, les mousses jaunissent et se décomposent pour disparaître progressivement sous l’action des pluies et des vents en quelques semaines, voire quelques mois, selon la nature des micro-organismes
- Ne nécessite aucun rinçage
- Consommation 1 litre pour 5 m² en moyenne selon la porosité du support
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.
Fiches de données de sécurité(X)
Convient pour les toitures en ardoise, fibres-ciment, tuiles en béton et terre cuite, shingles, plastiques, etc. Mais aussi pour les murs et façades tels que crépis, enduits, peintures, bois, pierres, briques
« En cas de récupération des eaux de pluies effectuer une dérivation de la gouttière pendant les 2 à 3 pluies suivant l’application ».
pH | 7 |
Couleur | Vert |
Base chimique | Chlorure d'ammonium |
Contenu | 20 L |