Transpalette 2.5T
Transpalette hydraulique Basic
TRANSPALETTE 2.5 TONNES
Art. N° 0962400051
EAN 4045989802654
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
Transpalette universel
- Extrêmement robuste et maniable.
- Timon à levier unique et protection péripherique.
- Muni de galets d'entrée facilitant le passage dans les palettes fermées.
- Muni de roues en aluminium à bandage caoutchouc tous terrains garantissant un déplacement aisé et silencieux.
- Couleur rouge RAL 2002
IndicationLes pièces d'usure (roues, galets, valve) sont disponible via le SAV
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur | 1150 mm |
Largeur | 540 mm |
Hauteur de levage min. | 85 mm |
Hauteur de levage max. | 200 mm |
Diamètre de roue pivotante | 200 mm |
Matière | Acier |
Capacité de charge | 2500 kg |
Couleur | Rouge |
Poids du produit (par pièce) | 72,000 kg |