Transpalette électrique 1,5T
Transpalette à batterie Li-Ion série F4
TRANSPALETTE ELECTRIQUE LI-ION SERIE F4
Art. N° 0962400060
EAN 4099618666254
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Le transpalette est livré avec sa batterie et son chargeur, possibilité d'avoir une seconde batterie Li-Ion 24V/20Ah.
Durée d'utilisation avec deux batteries : 11h.
Poignée de commande multi-fonction :
serrure pour clé de contact
Témoin de défaut
Bouton du klaxon
Commutateur d'entraînement
Interrupteur de vitesse de rampage
Marche avant/arrière
Témoin de charge de la batterie
Capacité de charge : 1,5T
Durée de charge de la batterie : 5h
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur | 1550 mm |
Largeur | 590 mm |
Hauteur | 1190 mm |
Longueur de fourche | 1150 nm |
Largeur de fourche (interne) | 150 mm |
Hauteur de levage min. | 82 mm |
Hauteur de levage max. | 105 mm |
Hauteur de fourche | 82 mm |
Épaisseur | 70 mm |
Diamètre de roue du rouleau | 80 mm |
Diamètre de roue pivotante | 210 mm |
Diamètre de la roue de guidage | 210 mm |
Largeur de roue de contrôle | 70 mm |
Largeur de chariot inférieur | 590 mm |
Matière | Acier |
Matière de la roue | Polyuréthane |
Matière des roues directrices | Polyuréthane |
Capacité de charge | 1,5 t |
Couleur | Noir/rouge |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!