Trappe coupe-feu 120 minutes pour plafond
TRAPPE-CF-PLAFOND-EI-120-400X400MM
Art. N° 5397546122
EAN 4065233070820
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Trappe assurant une protection sûre contre la propagation du feu dans la zone du faux-plafond
- Le chassis intégré en aluminium est équipé d'un coupe-feu
- Le couvercle de la trappe d'inspection est garni d'une plaque coupe-feu DF
- Plaque(s) de plâtre GKF vissée(s)
- Résiste au feu à partir du dessous (côté pièce)
Protégé contre le passage de la fumée par un joint périphérique à quatre faces :
- Joint à lèvre haute qualité
- Joint intumescent étanche gaz, fumée et flamme en cas d'incendie
- Le couvercle est sécurisé de part et d'autre par des bras d'accrochage de sécurité automatique
- Les bras d'accrochage garantissent l’arrêt du couvercle chaque fois que la porte est ouverte
- Le couvercle peut être facilement enlevé et remis en place
- Système d'ouverture à clé carré
- Installation rapide et simple
PV FEU CSTB N° RS-19-067 (2 x 25 mm)
Fiches de données de sécurité(X)
Les trappes coupe-feu s'installent généralement dans tous les bâtiments recevant du public, les laboratoires, les hôpitaux...
Largeur | 400 mm |
Hauteur | 400 mm |
Profondeur | 51,5 mm |
Matière | Plaque de plâtre |
Poids du produit (par pièce) | 13200,000 g |
Classe de résistance au feu | EI120 |
Couleur | Gris clair |
Finition | Brut |