Trappe coupe-feu 60 minutes pour cloison
Trappe coupe-feu 60 minutes pour cloison EI6060
TRAPPE-CF-CLOISON-EI-60-300X300MM
Art. N° 5397545601
EAN 4065233069213
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Trappe assurant une protection sûre contre la propagation du feu d'un local, dans la gaine
- Résiste au feu côté gaine et côté pièce
- Le cadre de montage et le vantail de porte sont constitués de tôles d’acier galvanisées renforcées, à l’arrière, de panneaux de protection incendie
Protégé contre le passage de la fumée par un joint périphérique à quatre faces :
- étanche à la fumée
- isolation acoustique contrôlée
- joint à lèvre haute qualité
- joint intumescent étanche gaz, fumée et flamme en cas d'incendie
- Pose variable, indépendamment de l'épaisseur du mur
- Vantail de porte amovible pour montage mural
- La surface du vantail de porte, dépourvue de têtes de vis, permet d'économiser le travail de bouchage
- Système d'ouverture à clé carré
- Livrée avec une clé à mandriner carrée, un capuchon RAL 9016, des baguettes d'arrêt, un kit de montage équerre en acier et l'instruction de montage
- Installation rapide et simple
PV FEU CSTB N° : RS-20-063
Fiches de données de sécurité(X)
Les trappes coupe-feu s'installent généralement dans tous les bâtiments recevant du public, les laboratoires, les hôpitaux...
Largeur | 300 mm |
Hauteur | 300 mm |
Profondeur | 48 mm |
Matière | Plaque de plâtre |
Poids du produit (par pièce) | 6200,000 g |
Classe de résistance au feu | EI60 |
Couleur | Gris clair |
Finition | Brut |