Trépied élévateur Pour les lampes pour grande surface
Trépied à manivelle pour lampe pour grande surface
TREPIED-POUR-LAMPE-LED
Art. N° 09811021
EAN 4058794279849
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Montage sur tige de 16 et 28 mm
- Réglage en hauteur en continu
- Trois pieds pour un positionnement stable et ferme (un pied réglable pour compenser les terrains irréguliers)
- Pliant et télescopique
Pour lampes pour grande surface WGL 1 et 2, POWERTUBE S, M et L, POWERCASE
Fiches de données de sécurité(X)
Attention : un adaptateur pour trépied de 28 mm/30 mm est nécessaire pour monter la lampe sur le support. Pour les lampes POWERTUBE, celui-ci (art. 0981180811) doit être commandé séparément.
Hauteur min./max. | 174-380 cm |
Longueur x largeur x hauteur | 185 x 23 x 16 cm |
Matière | Tube en acier |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!