Tronçonneuse à batterie Li-Ion 18 V AKS 18-30 compact M-CUBE®
TRONCONNEUSE AKS 18-30 COMPACT SANS BAT.
Art. N° 5701434000
EAN 4099618482205
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Coupe efficace et rapide grâce à un ralenti impressionnant
- Légère et pratique pour travailler confortablement même sur de longues périodes
- Idéale pour une utilisation mobile en raison du faible poids de la machine sans batterie
- Conception robuste et durable qui répond aux exigences liées au jardinage et à l'aménagement paysager
- Longueur de lame 30 cm
- Recommandée pour une utilisation avec la M-CUBE 18 V 8 Ah
Fiches de données de sécurité(X)
Régime de ralenti | 12,4 m/s |
Poids de la machine sans batterie | 4,2 kg |
CHAINE DE TRONCONNEUSE AKS 18-30