Tuyaux thermoplastique pour air comprimé
Tuyaux thermoplastique pour air comprimé
TUYAU THERMOPLAST AIR C.10X15,5
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Tuyau en thermoplastique extra souple et léger
- Souplesse exceptionnelle
- Résiste aux chocs et à l'écrasement
La pression maximale de service donnée à 23° - coefficient de sécurité 4
Fiches de données de sécurité(X)
Alimentation de l'outillage à air comprimé. Alimentation pneumatique de mécanismes soumis à flexions répétées
Comment choisir le bon diamètre d'un tuyau
En fonction de la consommation d'air nécessaire à l'appareil à alimenter. Les débits d'air sont indiqués en litres/minutes
Exemple : pour une clé à chocs 1 pouce devant fonctionner à une pression de service de 6,3 bars et consommant 283 l/mn, il faut choisir un tuyau d'alimentation d'air de diamètre minimum 8 mm. (débit maxi en 8 mm à 6,3 bars = 342 l/mn)
![]() | |
Diamètre intérieur du tuyau | 10 mm |
Diamètre extérieur du tuyau (A) | 15,5 mm |
Pression de service max. | 15 bar |
Couleur | Bleu |
Matière | PVC - Polychlorure de vinyle |
