Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Unité de maintenance à air comprimé filtre régulateur taille 1

Filtre régulateur 1/4"
FILTRE REGULATEUR 1/4G

Art. N° 0699004141

EAN 4065746006194

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Unité de maintenance à air comprimé filtre régulateur taille 1

Art. N° 0699004141
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
Unité de filtre/régulateur pour alimenter les appareils pneumatiques en air purifié et régulé. Permet d'augmenter les performances et la longévité des outils
  • Haut degré de purification de l'air comprimé grâce à l'élément filtrant de 5 µm

  • Le régulateur avec manomètre permet un réglage précis de la pression de service

  • La régulateur de pression verrouillable assure une pression de service constante

  • Grâce au système modulaire, l'unité de maintenance peut être assemblée individuellement

  • La conception monobloc compacte garantit un faible encombrement
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Taille de la construction

1 (1/4pouce)

Pression de service min./max.

1,5-10 bar

Capacité de débit

2000 L/min

Filetage de raccordement

G 1/4 pouce

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Raccord pour compresseur dair de taille 1

PIECES DE FIXATION 1/4

x 1 pcs
Robinet à boisseau sphérique Pour unité de préparation CA taille 1

VANNE 1/4

Robinet à boisseau sphérique pour l'activation et la désactivation simples et contrôlées de l'alimentation en air comprimé, avec possibilité de fermeture à l'état désactivé
x 1 pcs
Unité de préparation CA taille 1, lubrificateur

LUBRIFICATEUR 1/4

Distributeur d'huile pour fournir les dispositifs pneumatiques en air lubrifié. Permet d'augmenter la durée de vie des outils
x 1 pcs
Support mural pour unité de préparation pour air comprimé taille 1

FIXATION MURALE FILTRE RÉGULATEUR MOD1
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
Pièces détachées pour ce produit:
Elément filtrant pour compresseur dair de taille 1

CARTOUCHE POUR FILTRE REGUL. 1/4G

5 µm
x 1 pcs
Manomètre pour unité de préparation CA taille 1

MANOMÈTRE À AIR COMPRIMÉ, 1/4

Ronde
x 1 pcs
Réservoir de filtre pour unité de préparation CA taille 1

CUVE POUR REGULATEUR 1/4