Unité de maintenance à air comprimé filtre régulateur taille 2 Filtre régulateur taille 2
Filtre régulateur 1/2"
FILTRE REGULATEUR 1/2G
Art. N° 0699004121
EAN 4065746006200
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Haut degré de purification de l'air comprimé grâce à l'élément filtrant de 5 µm
- Le régulateur avec manomètre permet un réglage précis de la pression de service
- Le régulateur de pression verrouillable assure une pression de service constante
- Grâce au système modulaire, l'unité de maintenance peut être assemblée individuellement
- La conception monobloc compacte garantit un faible encombrement
Fiches de données de sécurité(X)
Taille de la construction | 2 (1/2pouce) |
Pression de service min./max. | 1,5-16 bar |
Capacité de débit | 5200 L/min |
Filetage de raccordement | G 1/2 pouce |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!