Unité de préparation CA taille 1, verrouillable
Filtre régulateur lubrificateur 1/4"
ENSEMBLE FILTRE REGULATEUR LUB. 1/4G
Art. N° 069900414
EAN 4065746006217
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- L'unité d'entretien de taille 1 est constituée d'une combinaison filtre/régulateur/lubrificateur
- Grâce au système modulaire, l'unité d'entretien peut être adaptée
- La conception en bloc compact permet un faible encombrement
- Haut degré de purification de l'air comprimé grâce à l'élément filtrant de 5 µm
- La manette de verrouillage assure une pression de service constante
- Le lubrificateur alimente les appareils pneumatiques raccordés en nano brouillard d'huile réglable. Le réservoir d'huile peut être rempli automatiquement pendant le fonctionnement
Le compresseur peut transporter le nano brouillard d'huile de manière optimale jusqu'à 40 m et alimenter ainsi plusieurs unités simultanément.
Le contenu de la livraison n'inclut pas le support mural
Fiches de données de sécurité(X)
Taille de la construction | 1 (1/4pouce) |
Pression de service min./max. | 1,5-10 bar |
Capacité de débit | 1750 L/min |
Filetage de raccordement | G 1/4 pouce |
FILTRE REGULATEUR 1/4G