Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Unité de préparation CA taille 2, verrouillable

Filtre régulateur lubrificateur 1/2"
ENSEMBLE FILTRE.REGULATEUR.LUB. 1/2G

Art. N° 069900412

EAN 4065746003674

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Unité de préparation CA taille 2, verrouillable

Art. N° 069900412
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
Filtre régulateur lubrificateur pour alimenter les appareils pneumatiques en air propre, régulé et lubrifié. Cela permet d'améliorer les performances et d'augmenter la durée de vie des outils
  • Le filtre régulateur taille 2 se compose d'une combinaison filtre/régulateur/distributeur d'huile

  • Le système modulaire permet d'assembler le filtre régulateur individuellement

  • La conception monobloc compacte garantit un faible encombrement

  • Elément filtrant de 5 µm pour un air comprimé très propre

  • La manette de verrouillage assure une pression de service constante

  • Le distributeur d'huile alimente les appareils pneumatiques raccordés en nano brouillard d'huile réglable. Le remplissage automatique du réservoir d'huile est possible pendant le fonctionnement
Indication

Le filtre régulateur peut transporter le nano brouillard d'huile de manière optimale jusqu'à 40 m et alimenter ainsi plusieurs réseaux simultanément.



Le contenu de la livraison n'inclut pas le support mural

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Taille de la construction

2 (1/2pouce)

Pression de service min./max.

1,5-16 bar

Capacité de débit

3500 L/min

Filetage de raccordement

1/2 pouce

Unité de préparation CA taille 2, verrouillable comprenant:
1 x
Unité de maintenance à air comprimé filtre régulateur taille 2 Filtre régulateur taille 2

FILTRE REGULATEUR 1/2G

Description: Unité de filtre/régulateur pour alimenter les appareils pneumatiques en air purifié et régulé. Permet d'augmenter les performances et la longévité des outils
Quantité: 1 x
1 x
Unité de préparation CA taille 2, lubrificateur

LUBRIFICATEUR 1/2

Description: Distributeur d'huile pour fournir les dispositifs pneumatiques en air lubrifié. Permet d'augmenter la durée de vie des outils
Quantité: 1 x
1 x
Raccord pour compresseur dair de taille 2

PIECES DE FIXATION 1/2

Quantité: 1 x
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
Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Huile spéciale pour outils pneumatiques Pour outils pneumatiques

HUILE SP. LUBR.OUTIL PNEUMATIQUE 1 L

L'huile spéciale est particulièrement adaptée à une utilisation dans les lubrificateurs pneumatiques.
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
Robinet à boisseau sphérique Pour unité de préparation CA taille 2

VANNE 1/2

Robinet à boisseau sphérique pour l'activation et la désactivation simples et contrôlées de l'alimentation en air comprimé, avec possibilité de fermeture à l'état désactivé
x 1 pcs
Support mural pour unité de préparation pour air comprimé taille 2

SUPPORT MURAL POUR FILTRE REGUL.1/2
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
Pièces détachées pour ce produit:
Réservoir de filtre pour unité de préparation CA taille 2

CUVE POUR LUBRIFICATEUR 1/2

x 1 pcs
Réservoir de lubrificateur pour unité de préparation pour air comprimé taille 2

CUVE POUR REMPLISSAGE D’HUILE 1/2

x 1 pcs
Elément filtrant pour compresseur dair de taille 2

CARTOUCHE POUR FILTRE REGUL. 1/2

5 µm
x 1 pcs
Manomètre pour unité de préparation CA taille 2

MANOMÈTRE À AIR COMPRIMÉ, 1/2

Circulaire