Station de recharge de climatisation COOLIUS® A10
Station de recharge de climatisation Coolius A10
LOT MACH.CLIM A10 + RACCORD R134A

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Efficace pour une utilisation mobile
- Conception de véhicule innovante avec protection de transport
- Niveau optimal de réduction des chocs
- Possibilité de fonctionnement avec transformateur de tension
Documentation professionnelle
- Exportation des données dans Excel via l'interface USB
- Documentation des différents services
- Évaluation de la consommation totale de réfrigérant
Changement rapide de type d'huile, par ex. de l'huile PAG à l'huile POE
Rinçage intelligent du système de tuyauterie et des flexibles d'entretien
Longs intervalles de temps entre les entretiens
Utilisation de composants de haute qualité spécialement conçus
Pas d'accès indésirable
Accès personnalisé par l'utilisation d'un mot de passe à 4 chiffres
Contenu de la livraison
- 2 x 3 m de flexibles d'entretien avec raccord rapide standard
- Base de données du niveau de remplissage du véhicule
- Autocollants pour différents additifs UV et huiles
- Carnet de maintenance
- Notice d'utilisation abrégée (avec lien du site pour une notice d'utilisation plurilingue)
- Notice de l'appareil
Catalogue Würth(X)
Fiches de données de sécurité(X)
Entretien de la climatisation sur climatiseurs de véhicules, de camionnettes, de véhicules utilitaires, d'engins de chantier et d'engins agricoles.
Poids de l'appareil | 65 kg |
Largeur | 572 mm |
Hauteur | 1045 mm |
Profondeur | 545 mm |
Type de réfrigérant | R134a |
Volume de réfrigérant | 11 kg |
Précision de remplissage du réfrigérant | +/- 15g |
Sortie de la pompe à vide | 100 L/min |
Capacité d'aspiration | 300 g/min |
Affichage | LCD 4lignes |
Pression de service max. | 20 bar |
Homologation | CE |
Poids du produit (par pièce) | 65127 g |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!