Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

V.A.T. Vérificateur d'absence de tension

V.A.T. Vérificateur d'absence de tension
VERIFICATEUR D ABSCENCE DE TENSION

Art. N° 0695050120

EAN 4053479364353

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
V.A.T. Vérificateur d'absence de tension

Art. N° 0695050120

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Outil équipé de pointes IP2X destiné à détecter des tensions continues et alternatives de 12 V à 1 000 V AC/DC
  • Affichage de la phase et de l'ordre de phases : ≥ 100V, 50&60 Hz

  • Courant de test, test de continuité : max. 2 µA

  • L'appareil est conforme à la classe de protection IP 65 et de là peut être utilisé dans les conditions humides

  • Le fourreau est rentré par l'opérateur (via la gâchette). Lorsque la gâchette est actionnée, la pointe métallique est laissée totalement dégagée et permet de s'assurer visuellement du bon contact

  • Piles : 2 x micro, LR03/AAA livrées avec l'appareil Art. N° 0827 111

  • Cordon de liaison double isolation, enveloppe en silicone : environ 1 000 mm de long

CEI 61243-3


CAT IV 1 000 V


CEI 60529


IP 65


CE

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'applicationProduit pour le domaine de l'électricité mais également pour les véhicules hybrides et électriques
Mode d'emploi

Autotest avant chaque utilisation


Mettre en contact les 2 électrodes et appuyer sur le bouton central


L'allumage cadencé de tous les voyants ainsi qu'un signal sonore cadencé indique le bon fonctionnement de l'appareil

Fréquence min./max.

15 / 60 Hz

Test de polarité

Oui (LED +/-)

Indice de protection IP

IP 65

Classe de protection contre la surtension

CAT IV/1000V

Désignation de la batterie

Micro AAA; LR03

͡ ELV 50V AC ou 120V DC
1000 Niveau de tension 1 000V AC/DC
690 Niveau de tension 690V AC/DC
400 Niveau de tension 400V AC/DC
230 Niveau de tension 230V AC/DC
127 Niveau de tension 127V AC/DC
50 Niveau de tension 50V AC/DC
24 Niveau de tension 24V AC/DC
12 Niveau de tension 12V AC/DC
-" +" Tension AC
Ph Indication de phase
+ Tension DC polarité positive
- Tension DC polarité négative
Ordre de phase dans le sens horaire
Ordre de phase dans le sens antihoraire

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques