Valise à outils Aluminium et ABS
Valise à outils Aluminium et ABS
MALETTE A OUTILS ALU/ABS 446X190X340MM
Art. N° 0715930080
EAN 4045989636839
Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Prix pour le conditionnement sélectionné
Informations sur le Click & Collect
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Pour le transport d'outils dans une valise solide et avec un rangement organisé
- Haute résistance
- Coque en aluminium renforcé
- 4 patins de protection antidérapants sur 1 surface
- Protection latérale en ABS
- Charnières protégées et renforcées
- Serrure acier chromé avec verrouillage par clés
- Un compartiment porte-documents
- Rangement des outils dans les 6 racks à lamelles en caoutchouc de 17 cm chacun répartis sur 3 surfaces
- 2 cloisons réglables pour un meilleur accès aux outils
- Soute entièrement modulable avec ses 3 cloisons déclipsables
- Poignée en polyéthylène haute densité (HDPE)
- Charge maximale : 25 kg
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'applicationInstallateurs, Maintenance
![]() | |
Hauteur (C) | 340,0 mm |
Largeur (A) | 190,0 mm |
Profondeur (B) | 446 mm |
Couleur | Couleur alu |
Matière | Aluminium-plastique |
Poids du produit (par pièce) | 5500,000 g |
