Primaire pour colle de pare-brise Varioprimer Safe + Easy
Primaire colle pare-brise Varioprimer Safe + Easy
VARIO PRIMER 100ML
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Système 4 en 1
- Agent d'adhérence
- Protection anticorrosion
- Activateur
- Protège la colle des rayons UV
- Primaire d'adhérence noir durcissant sous l'effet de l'humidité, pour améliorer l'adhérence de la colle pour pare-brise/vitre sur le verre, les impressions sérigraphiées en céramique, les laques et divers métaux
- Protection anticorrosion pour surfaces métalliques brutes
- Activateur pour ancien cordon de colle et vitres/pare-brise pré-revêtus de PU/PVC
Agiter le récipient avant d'utiliser le Varioprimer. Ne pas utiliser l'apprêt s'il est gélifié. Utiliser le produit le plus rapidement possible après ouverture. En cas d'utilisation sur des surfaces translucides comme les pare-brise sans bord sérigraphié, la protection UV de la surface collée (pour protéger le primaire) est obligatoire.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Fiches de données de sécurité(X)
Apprêt pour améliorer l'adhérence de la colle pour pare-brise sur le verre, les impressions sérigraphiées en céramique, les laques et divers métaux. L'apprêt fournit une protection anticorrosion pour les métaux nus et sert d'activateur pour le fraisage des vitres préenduites de PU/PVC.
Nettoyer les surfaces à coller à l'aide du nettoyant pour vitres Ecoline, n° 089022001. La surface doit être sèche, propre et exempte de graisse. Agiter le Varioprimer avant utilisation. Appliquer avec un tampon d'application pour primaire ou un applicateur éponge. En cas d'utilisation du tube de 10 ml, ne pas appliquer de pression sur le tube pour appliquer la bonne quantité de primaire. Pour plus d'informations, se référer à la fiche technique.
Type de récipient | Bouteille |
Contenu | 100 ml |
Base chimique | Polyuréthane |
Couleur | Noir |
Temps d'évaporation min. | 10 min |
Temps d'évaporation max. | 72 h |
Conditions relatives au temps d'évaporation | à 23°C et 50% d'humidité relative |
Température de mise en œuvre min. | 5 °C |
Température de mise en œuvre max. | 40 °C |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!