Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Primaire pour colle de pare-brise Varioprimer Safe + Easy

Primaire colle pare-brise Varioprimer Safe + Easy
VARIO PRIMER 20ML

Art. N° 0890024020

EAN 4062856515691

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Primaire pour colle de pare-brise Varioprimer Safe + Easy

Art. N° 0890024020
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
Agent de prétraitement de surface multi-usage pour tous les substrats courants utilisés dans le secteur des vitres de rechange

Système 4 en 1


  • Agent d'adhérence

  • Protection anticorrosion

  • Activateur

  • Protège la colle des rayons UV


  • Primaire d'adhérence noir durcissant sous l'effet de l'humidité, pour améliorer l'adhérence de la colle pour pare-brise/vitre sur le verre, les impressions sérigraphiées en céramique, les laques et divers métaux

  • Protection anticorrosion pour surfaces métalliques brutes

  • Activateur pour ancien cordon de colle et vitres/pare-brise pré-revêtus de PU/PVC
Indication

Agiter le récipient avant d'utiliser le Varioprimer. Ne pas utiliser l'apprêt s'il est gélifié. Utiliser le produit le plus rapidement possible après ouverture. En cas d'utilisation sur des surfaces translucides comme les pare-brise sans bord sérigraphié, la protection UV de la surface collée (pour protéger le primaire) est obligatoire.

Domaine d'application

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Apprêt pour améliorer l'adhérence de la colle pour pare-brise sur le verre, les impressions sérigraphiées en céramique, les laques et divers métaux. L'apprêt fournit une protection anticorrosion pour les métaux nus et sert d'activateur pour le fraisage des vitres préenduites de PU/PVC.

Mode d'emploi

Nettoyer les surfaces à coller à l'aide du nettoyant pour vitres Ecoline, n° 089022001. La surface doit être sèche, propre et exempte de graisse. Agiter le Varioprimer avant utilisation. Appliquer avec un tampon d'application pour primaire ou un applicateur éponge. En cas d'utilisation du tube de 10 ml, ne pas appliquer de pression sur le tube pour appliquer la bonne quantité de primaire. Pour plus d'informations, se référer à la fiche technique.

Type de récipient

Bouteille

Contenu

20 ml

Base chimique

Butanone

Couleur

Noir

Temps d'évaporation min.

10 min

Temps d'évaporation max.

72 h

Conditions relatives au temps d'évaporation

à 23°C et 50% d'humidité relative

Température de mise en œuvre min.

5 °C

Température de mise en œuvre max.

40 °C

Gants individuels:
 
Produit
Description
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Description:
Niveau de perméabilité: 0
Gants jetables durables et robustes avec une excellente protection chimique
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gant de protection très robuste et imperméable et polyvalent : assure une protection optimale contre les coupures et les produits chimiques
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Gant de protection enduit de vinyle sur un support en jersey de coton
Gant de protection chimique, butyle
Gant de protection chimique, butyle
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Etanche et résistant aux gaz produits par les processus de combustion
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gant en PVC submersible très solide avec tissu de renfort en coton
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Gant de protection chimique en chloroprène
Gant de protection chimique en chloroprène
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Robuste
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gant de protection robuste et imperméable avec tissu de renfort en polyamide qui associe excellente protection chimique, préhension optimale et confort
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.