Vaseline
Huile et graisse de vaseline
GRAISSE DE VASELINE 750 G
Art. N° 08930601
EAN 4053479367125
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Protège les pièces en caoutchouc et en chrome des agents atmosphériques
- Augmente l'étanchéité des joints en caoutchouc
- Empêche le grippage des joints filetés
- Hydrofuge
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur | Blanc |
Type de récipient | Flacon |
Etat physique liquide min. | 50 °C |
Etat physique liquide max. | 120 °C |
Etat physique solide min. | -10 °C |
Etat physique solide max. | 50 °C |
Durée de stockage après production | 36 Mois |
Poids net | 750 g |
Poids du produit (par pièce) | 883,000 g |