Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Vaseline

Huile et graisse de vaseline
HUILE DE VASELINE 300 ML

Art. N° 0893060

EAN 4050641266736

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Vaseline

Art. N° 0893060
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
Pour la lubrification des machines de fabrication de produits alimentaires, des machines d'emballage alimentaire, des équipements de climatisation, etc.
  • Protège les pièces en caoutchouc et en chrome des agents atmosphériques

  • Augmente l'étanchéité des joints en caoutchouc

  • Empêche le grippage des joints filetés

  • Hydrofuge

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Contenu

300 ml

Couleur

Blanc

Type de récipient

Aérosol

Etat physique liquide min.

50 °C

Etat physique liquide max.

120 °C

Etat physique solide min.

-10 °C

Etat physique solide max.

50 °C

Durée de stockage après production

36 Mois

Poids du produit (par pièce)

302,556 g