Ventouse de levage pour pare-brise avec 2 têtes mobiles avec deux têtes mobiles
Ventouse de levage avec 2 têtes mobiles
JEU DE 2 POIGNEES A VENTOUSES D120MM
Art. N° 071458 20
EAN 4011231717816
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
Ventouse utilisée dans le domaine automobile
Egalement pour le transport de pare-brise incurvés
par exemple les pare-brise de véhicules
Les pare-brise peuvent être fixés avec des sangles
grâce à des fentes dans les poignées
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre | 120 mm |
Longueur du trou oblong | 30 mm |
Capacité de charge | 45 kg |