Vérin hydraulique, 32 tonnes Universel
Vérin hydraulique, 32 tonnes
CYLINDRE HYDRAULIQUE 32T.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Filetage de raccordement (10) | 3/8 pouce x 18mm |
Pression de service (20) | 700 bar |
Longueur de course | 50 mm |
Diamètre de filetage de broche | 16 µm |
Poids du produit (par pièce) | 12116 g |
Diamètre | 104 mm |
Hauteur | 260 mm |
Longueur | 185 mm |
Poids de charge max. (100) | 32 t |