Vernis rétro-réfléchissant Reflect Light
Marqueur-traceur de sécurité Reflect léger
REFLECT LIGHT VERNIS RETRO 500ML
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Transparente pendant la journée, facilement visible à la lumière des projecteurs la nuit
- Haute résistance à la saleté et à l'usure
- Le niveau de résistance dépend des éléments extérieurs : 6 à 12 mois
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Fiches de données de sécurité(X)
Vaste gamme d'applications. Convient pour les panneaux de sécurité tels que les issues de secours, pour les chantiers avec travail de nuit, pour indiquer les zones dangereuses sur les chantiers, pour identifier des obstacles tels que des cailloux, des pierres, etc. et pour le marquage au sol lors d'évènements tels que des courses à pied, etc.
Peut être utilisé sur toutes les surfaces courantes comme le béton, le bois, l'asphalte, le métal, la pierre, etc. Des tests préliminaires doivent être effectués sur des matériaux tels que le plastique, le PVC, la peinture, etc. Peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur.
Bien agiter l'aérosol pendant au moins une minute avant utilisation. Distance de pulvérisation : de 10 à 25 cm environ. Pour obtenir un résultat optimal, ne pas appliquer une couche trop épaisse. Le temps de séchage est d'environ 20 minutes. La largeur des lignes peut être modifiée en ajustant la distance de pulvérisation. Après utilisation, purger l'aérosol tête en bas. Température d'application : +5 °C à 50 °C
Contenu | 500 ml |
Couleur | Transparent |