Laque transparente bicomposant Rapid
Laque transparente 2C RAPID
VERNIS BICOMPOSANT RAPID SPRAY 250ML
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Vernis transparent bicomposant fluide à séchage rapide, offrant une excellente résistance aux intempéries, aux produits chimiques et à l'essence
- Haut débit
- Séchage rapide
- Pression d'atomisation constante jusqu'à ce que l'aérosol soit complètement vide
- Excellente résistance à l'usure et aux rayures
- Idéal pour les réparations localisées
Délai d'utilisation après activation : max. 14 heures. Après utilisation, purger la valve en retournant l'aérosol tête en bas.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Ce produit est un Précurseur d’explosif au sens du RÈGLEMENT (UE) 2019/1148; pour plus d'informations, se référer au menu Documents Techniques / Produits chimiques / Précurseurs d'explosifs. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour la peinture permanente et de haute qualité des systèmes de peinture à base de solvant et à base d'eau.
Bien agiter l'aérosol pendant deux minutes avant la pulvérisation. Retirer le bouton-poussoir rouge du bouchon, insérer l'axe dans la base de l'aérosol et enfoncer l'axe le plus profondément possible ; retirer et jeter ensuite le bouton-poussoir rouge. Bien agiter l'aérosol pendant encore 2 minutes. Appliquer 1-2 fines pulvérisations de revêtement sur la surface préparée. Respecter le temps de séchage intermédiaire ! Rendement 250 ml : Environ 0,5-0,75 m. Sec hors poussière : 7 minutes Sec au toucher : 6 heures
Base chimique | Résine bi-composant |
Contenu | 250 ml |
Temps de séchage hors poussière | 7 min |
Type de récipient | Aérosol |
Densité | 0,904 g/cm³ |
Conditions de densité | à 20°C |
Durée de stockage après production | 24 Mois |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!