Verrou à combinaison mécanique
Verrou à combinaison mécanique porte
VERROU A COMBINAISON MECANIQUE
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Gâche et pêne en acier
- Réversible droite / gauche
Touches en acier inoxydable
- Matériaux résistants
- Peut être posé en intérieur ou en extérieur
Pose en applique sur portes de 35 à 65 mm d’épaisseur
- Pose simplifiée
- Adaptable sur de nombreuses portes
Mécanisme à combinaison modifiable de 2 à 8 chiffres ou lettres
- 8 000 combinaisons possibles
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Acier |
Couleur | Argent, Couleur alu |
Matériau des touches | Acier-nickel |
Largeur | 52 mm |
Hauteur | 142 mm |
Convient pour | Portes de bâtiments, Portes de bureau, Portes de couloir, d'entrée d'habitation et d'entrée à feuillure, Portes en bois, Portes en plastique, Portes métalliques |
Entraxe | 60 mm |