Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Verrou de consignation ajustable

Verrou de consignation ajustable
VERROU DISJONCTEUR AJUSTABLE 5,3 A 9

Art. N° 0978930005

EAN 4046777029208

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Verrou de consignation ajustable

Art. N° 0978930005
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
Verrou de consignation ajustable pour disjoncteurs à bascule et interrupteurs
  • Corps en nylon armé

  • Verrou non conducteur

  • Adapté à la consignation des disjoncteurs / interrupteurs à bascule ou des dispositifs électriques plus importants, larges de 5,3 mm à 9 mm

  • Le dispositif se place au-dessus de l’interrupteur du disjoncteur ; le tournage du bouton permet ensuite d’assurer l’ajustement

  • Verrouillage par cadenas
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Travaux de consignations dans le domaine électrique

Longueur

66 mm

Largeur

39 mm

Couleur

Rouge

Matière

Plastique renforcé de fibre de verre