Verrou de sûreté à bouton / cylindre
Verrouillage sécurité porte avec cylindre/bouton
VERROU BOUTON CYL. 45MM VARIE
Art. N° 0689745001
EAN 4045989552238
Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Prix pour le conditionnement sélectionné
Informations sur le Click & Collect
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Cylindre laiton à 5 goupilles
- Dimension du cylindre : Ø 23 x 45
- Finition bronze
- Protection contre l’arrachement du cylindre
- Fourni avec 3 clés, un gabarit de montage, la visserie et une collerette de finition
Coffre et gâche en acier embouti
- Système anti-effraction
Pêne acier et bouton ABS chromé mat
- Verrou d’excellente qualité fabriqué en France
Entraxe du verrou identique à celui de la marque «City®»
- Pas de repercage à effectuer lors d'un remplacement
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'applicationS'utilise dans le domaine de la porte
![]() | |
Matière | Acier |
Finition | Bronze |
Longueur | 90 mm |
Largeur | 60 mm |
Épaisseur | 46 mm |
