Veste Star Cotton Plus
Veste Star CP250
VESTE STAR CP MARINE/GRIS XXL
Art. N° M401397004
EAN 4251792855699
Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Prix pour le conditionnement sélectionné
Informations sur le Click & Collect
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Veste confortable avec une teneur élevée en coton et poches pratiques
- Vêtement résistant aux égratignures avec fermetures auto-agrippantes et fermeture éclair YKK sur le devant
- 2 poches extérieures, poche poitrine, poche à stylos, poche intérieure
- Coupe ergonomique au niveau des manches avec poignets réglables, col montant
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur | Bleu foncé, Gris |
Taille | XXL |
Matière | 60% coton, 40% polyester |
Poids du tissu par m2 | 240 g |
Lavable à | 60°C |
Instructions d'entretien | Ne pas utiliser d'eau de Javel, Ne pas sécher au sèche-linge, Repassage à température moyenne, Ne pas nettoyer à sec |