Veste d'hiver Stretch Evolution
Veste d'hiver Evolution
SOFTSHELL MAT STRETCH EVO MARINE 3XL
Art. N° M411471005
EAN 4251926376151
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Tissu extensible, rembourrage doux et léger
- Etanche (colonne d'eau de 8000 mm), respirant (MVP 6000)
- 2 poches latérales avec fermeture éclair, 1 poche poitrine, 2 poches intérieures
- Bandes réfléchissantes, poignets autoagrippants, épaules et coudes renforcés
- Col doublé en polaire avec capuche amovible, coutures collées sur les épaules, la capuche et les côtés
- Conforme aux normes EN 14058 et EN 343
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur | Bleu foncé, Bleu royal |
Taille | 3XL |
Matière | 100 % polyester recyclé |
Poids du tissu par m2 | 205 g |
Normes | EN 14058 |
Norme EN | 14058, 343 |
Matière de la doublure | 100 % polyester recyclé |
Rembourrage | 100 % polyester réusiné |
Poids du revêtement du rembourrage par m² | 170 g |
Lavable à | 40°C |
Instructions d'entretien | Ne pas utiliser d'eau de Javel, Ne pas sécher au sèche-linge, Repassage à basse température, Ne pas nettoyer à sec |