Veste de pluie imperméable haute visibilité, classe 3
Blouson de pluie haute visibilité
VESTE DE PLUIE HV MODYF ORANGE L
Art. N° M009050002
EAN 4250634448198
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Revêtement PU, coupe-vent, imperméable (colonne d'eau de 3 000 mm), fermeture éclair dissimulée
- 2 poches latérales avec fermeture par boutons-pression
- Bandes rétroréfléchissantes fluorescentes 3M
- Coutures soudées, capuche intégrée dans le col avec cordon, poignets élastiqués
- EN ISO 20471 classe 3, EN 343
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur | Orange |
Taille | L |
Matière | 100% polyester, revêtement polyuréthane |
Poids du tissu par m2 | 160 g |
Normes | EN 20471 |
Lavable à | 40°C |
Instructions d'entretien | Ne pas utiliser d'eau de Javel, Ne pas sécher au sèche-linge, Ne pas repasser, Ne pas nettoyer à sec |