Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

VibroFigther 8 pcs

Kit outils extraction VibroFigther
VIBROFIGTHER-OUTIL DE DESERRAGE

Art. N° 1952004300

EAN 4058794955866

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
VibroFigther 8 pcs

Art. N° 1952004300
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
La vibration continue permet aux composants d'être réglés dans un mouvement oscillant. Cela permet de créer un effet de desserrage particulièrement efficace et facilite énormément le démontage des composants bloqués et/ou rouillés.
  • Les vibrations ont un effet dégrippant, augmentent l'efficacité des dégrippants chimiques avec une action débloquante.

  • Se monte directement sur le composant, ou sur la broche de traction ou la broche de pression qui est emmanchée sur le composant.

  • Avec les éléments de serrage fournis, l'outil peut, selon l'espace disponible, être fixé dans différentes positions sur le composant ou la broche.

  • Le VibroFigther peut être utilisé lorsqu'une force de compression ou de traction est en action et/ou avant que le composant ne soit mis sous tension à l'aide d'un extracteur. Ainsi, pendant que les vibrations sont appliquées sur le composant, les produits dégrippants appropriés peuvent pénétrer en profondeur.

  • Pression de travail : 6,3 bar. L'intensité des vibrations peut être régulée à l'aide d'une soupape de régulation.


Contenu de la livraison :


  • 1 x appareil de base avec porte-mors et vis de serrage

  • 4 x mors de serrage

  • 1 x soupape de réglage des vibrations
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Peut être utilisé avec les extracteurs les plus courants

  • Particulièrement efficace avec des outils de dépose des injecteurs et des bougies de préchauffage

Nombre de pièces de l'assortiment

8

Poids du produit (par pièce)

3000,000 g