Vis à béton W-BS-T temporaire
Vis à béton W-BS-T, temporaire
VIS-ANCRAGE-W-BS-T-A2K-WS21-5-14X80
Art. N° 5929914080
EAN 4056807619538
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Installation rapide et aisée
- Mise sous charge immédiate
- Excellente sécurité de montage
- Réutilisable pour des coûts de matériel réduits
- Pas de couple de serrage nécessaire
Agrément technique général DIBt pour le béton fissuré et non fissuré Z-21.8-2090 pour la fixation temporaire d'équipement de chantier
Avant chaque réutilisation, la vis doit être contrôlée visuellement et le filetage vinifié à l'aide du gabarit de contrôle fourni.
Agrément technique général DIBt pour le béton fissuré et non fissuré Z-21.8-2090 pour la fixation temporaire d'équipement de chantier
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Dispositifs de fixation temporaires d'équipement de chantier, tels qu'étais, étais tirant-poussant, échafaudages ou protections antichute (par ex., rails)
- En béton armé et non armé
- Dans le béton fissuré et non fissuré
- Pour béton de poids normal de résistance C20/25 à C50/60
- Dans le béton frais d'une résistance à la compression du béton de fck, cube ≥ 10 N/mm²
![]() | |
Diamètre | 14 mm |
Longueur (l) | 80 mm |
Épaisseur à fixer (tfix1) | 5 mm |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Entrainement extérieur | SW21 |
Diamètre de perçage (d0) | 14 mm |
Hauteur de fixation (t fix 1-2-3) | 5 / - / - mm |
| Données de performance dans le béton | |||||||||
| Diamètre de la cheville [mm] | 10 | 12 | 14 | ||||||
| Longueur de la cheville dans le béton hnom≥ [mm] | 75 | 75 | 90 | 75 | 90 | 115 | |||
| Charge de traction centrée admissible1) et charge de cisaillement admissible1) d'une cheville isolée | Résistance à la compression du béton fissuré et non fissuré fck, cube ≥ 10 N/mm² | Fadm [kN] | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 | 10 | 11,3 |
| Résistance à la compression du béton fissuré et non fissuré fck, cube ≥ 15 N/mm² | 4,6 | 4,6 | 8,6 | 4,6 | 8,6 | 12 | 14 | ||
| Résistance à la compression du béton fissuré et non fissuré fck, cube ≥ 20 N/mm² | 5,3 | 5,3 | 9,3 | 5,3 | 9,3 | 13,3 | 16 | ||
| Espacement minimum | s [mm] | 320 | 320 | 390 | 320 | 390 | 500 | ||
| Distance au bord minimale dans le sens de la charge | c1 [mm] | 105 | 105 | 130 | 105 | 130 | 165 | ||
| Distance au bord minimale transversale au sens de la charge | c2 [mm] | 160 | 160 | 195 | 160 | 195 | 250 | ||
| Epaisseur de support minimal | hmin ≥ [mm] | 150 | 150 | 195 | 150 | 195 | 200 | 225 | |
| Profondeur du trou de perçage | h1 ≥ [mm] | 85 | 85 | 100 | 85 | 100 | 125 | ||
| Trou débouchant dans le composant connecté | df ≤ [mm] | 14 | 16 | 18/222) | |||||
| Diamètre de perçage nominal | d0 [mm] | 10 | 12 | 14 | |||||
| Diamètre des arêtes de coupe | dcut ≤ [mm] | 10,45 | 12,5 | 14,5 | |||||
| 1) Le coefficient de sécurité partiel de γF = 1,5, tel que stipulé dans l'agrément, est pris en compte 2) df = 22 mm ne s'applique qu'à la version 14x130 avec col | |||||||||
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!