Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Vis à béton à taraudage interne W-BS-I MULTI Acier zingué

Vis à béton à taraudage interne W-BS-I MULTI
VIS W-BS-I MULTI/S ACZI TX55 M8-10X40

Art. N° 0901751040

EAN 4099618367953

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Vis à béton à taraudage interne W-BS-I MULTI Acier zingué

Art. N° 0901751040

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 50 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Pour une large gamme d'applications dans le béton, la maçonnerie pleine et le bois. Montage facile et affleurant.
  • Installation facile et simple avec clé à chocs, en particulier dans les applications en hauteur

  • Montage affleurant

  • Le taraudage interne permet un large éventail d'applications avec des éléments de fixation métriques.

  • Les assemblages peuvent être retirés à tout moment et, si nécessaire, la vis à taraudage interne peut être complètement démontée

  • Flexible et polyvalent pour une utilisation dans divers matériaux supports (béton, maçonnerie pleine, bois)

  • Faible profondeur d'ancrage, réduit les risques d'endommagement des armatures et l'effort de perçage

  • Permet un entraxe et des distances au bord réduits grâce à une très faible contrainte d'expansion
Homologation

Agrément Technique Européen ETA-24/0171 pour ancrage redondant non structurel dans le béton fissuré et non fissuré :


  • Action statique et quasi-statique (∅8 - ∅12)

  • Résistance au feu R30, R60, R90, R120
Indication

Nous recommandons l'utilisation d'une clé à chocs adaptée pour l'installation. Le couple de serrage nominal recommandé doit être respecté. Si le trou de perçage doit être étanchéifié contre la pénétration d'eau ou si la fixation doit rester de façon permanente dans le matériau support, il est possible d'utiliser en plus le mortier chimique WIT-PE 1000.

Domaine d'application

Agrément Technique Européen ETA-24/0171 pour ancrage redondant non structurel dans le béton fissuré et non fissuré :


  • Action statique et quasi-statique (∅8 - ∅12)

  • Résistance au feu R30, R60, R90, R120
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Ancrage redondant non structurel avec agrément (∅8-∅12) :


Dans du béton standard C20/25 à C50/60 (béton fissuré et non fissuré)



Convient à la fixation de charges légères à moyennes :


  • Fixation, par exemple, de tuyaux individuels, de conduits individuels, de tuyaux et conduits suspendus, de tuyaux et réseaux de tuyauteries suspendus, d'éclairages, etc.

  • Fixations démontables : Barrières, poteaux, protection contre les chocs, clôtures, équipements, etc.

  • Fixations dans des zones à risque d'exposition au feu


La solution W-BS-I MULTI (acier zingué) peut être utilisée en environnement intérieur sec.


Peut également être utilisé dans le béton < C20/25, la brique pleine, le bois ou la pierre naturelle résistante à la pression (hors agrément pour chacune de ces applications)



Il est possible d'utiliser des vis métriques ou des tiges filetées de classe de résistance 4.8, 5.8 et 8.8 selon la norme EN ISO 898-1.2013 pour réaliser l'assemblage des pièces à fixer.

Diamètre

10 mm

Diamètre du filetage

12,5 mm

Longueur (l)

40 mm

Forme de tête

With female thread (metric)

Taraudage

8 mm

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Type d’entrainement

TX intérieur

Empreinte intérieure

TX55

Diamètre de perçage (d0)

10 mm

Diamètre de passage dans la pièce à fixer (df)

9 mm

Homologation

ETA-24/0171

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Douille à chocs 1/2 pouce pour vis à empreinte TX, courtes

KRACHTDOP 1/2 TX 55 40 MM
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
Connecteur DIN 7428 E 6.3 (1/4 pouce)

CONNECTEUR, 1/4, 1/2, 74MM

Permet l'utilisation de douilles sur les machines équipées d'un mandrin standard.