Vis à béton à tête hexagonale W-BS 2/A4 type H
Vis à béton W-BS 2 type H acier inoxydable A4
VIS-(W-BS 2/H)-A4-SW15-5-35-10X90
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/819973.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4718153.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/37850891.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/574255612.jpg)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- La nouvelle géométrie de filetage garantit un vissage en douceur dans le béton et donc une plus grande efficacité
- Le type de fixation le plus rapide pour les charges moyennes et lourdes
- Trois longueurs d'ancrage permettent une utilisation flexible
- Les pièces à fixer peuvent être réglées jusqu'à deux fois a posteriori, par exemple pour pouvoir aligner les rambardes d'escalier ou les platines (respecter les instructions de mise en œuvre)
- Espacement et distances au bord minimaux grâce à une très faible expansion
Agrément technique européen ATE-22/0123 pour point de fixation, option 1, béton fissuré et non fissuré :
- Effets statiques et quasi-statiques (∅6 - ∅10)
- Effet sismique, classification C1 (∅6 - ∅10)
- Résistance au feu R30, R60, R90, R120
A partir de la taille 8, nous recommandons l'utilisation d'une clé à chocs pour la mise en œuvre. Le couple de serrage nominal recommandé doit être respecté. Dans le cadre d'une utilisation en extérieur, le trou de perçage peut être scellé avec du mortier chimique WIT-BS.
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/4218610.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/4218611.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/4332969.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/419445680.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/12162589.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/12162588.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/12162587.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/12162586.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/12162592.jpg)
Agrément technique européen ATE-22/0123 pour point de fixation, option 1, béton fissuré et non fissuré :
- Effets statiques et quasi-statiques (∅6 - ∅10)
- Effet sismique, classification C1 (∅6 - ∅10)
- Résistance au feu R30, R60, R90, R120
Fiches de données de sécurité(X)
Point de fixation avec agrément (∅6 - ∅10) :
Dans du béton de poids normal C20/25 à C50/60 (béton fissuré et non fissuré)
Convient au montage de charges moyennes à lourdes dans le béton :
- Montage par exemple de rambardes d'escalier, socles, supports, structures métalliques, profilés métalliques, etc., dans le cadre d'une mise en œuvre sur place
- Montage avec contraintes sismiques dans les zones à risque
- Montage dans des zones exposées au feu
W-BS 2/A4 (acier inoxydable A4) peut être utilisé dans des conditions sèches sous abri, à l'extérieur (y compris dans les atmosphères industrielles et les zones côtières) ou dans les pièces humides, en l'absence de conditions particulièrement agressives
Pour une utilisation dans le béton < C20/25 et la pierre naturelle résistante à la pression (non approuvé)
Diamètre | 10 mm |
Longueur (l) | 90 mm |
Épaisseur à fixer (tfix1) | 35 mm |
Épaisseur à fixer (tfix2) | 15 mm |
Épaisseur à fixer (tfix3) | 5 mm |
Diamètre du filetage | 12 mm |
Diamètre de perçage (d0) | 10 mm |
Profondeur de perçage (h1,1) | 65 mm |
Profondeur de perçage (h1,2) | 85 mm |
Profondeur de perçage (h1,3) | 95 mm |
Profondeur de pose (hnom1) | 55 mm |
Profondeur de pose (hnom2) | 75 mm |
Profondeur d'encastrement (h nom3) | 85 mm |
Entrainement extérieur | SW15 |
Matière | Acier inoxydable A4 |
Finition | Brut |
Diamètre de rondelle | 20 mm |
Diamètre de tête | 17 mm |
Diamètre de passage dans la pièce à fixer (df) | 14 mm |
Forme de tête | Tête hexagonale |
Données de performances dans le béton - point de fixation selon ATE-22/0123 | |||||||||||
Taille de la cheville [mm] | 6 | 8 | 10 | ||||||||
Longueur nominale d'engagement du filetage | hnom [mm] | 353) | 45 | 55 | 45 | 55 | 65 | 55 | 75 | 85 | |
Charge de traction centrée admissible1) sur une cheville isolée sans influence sur la distance au bord | Zone de traction (béton fissuré C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | Nadm. [kN] = C20/252) | 1,2 | 0,7 | 1,4 | 1,4 | 2,6 | 3,8 | 2,9 | 6,2 | 8,1 |
Zone de compression (béton non fissuré C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | 1,7 | 1,9 | 4,0 | 4,3 | 5,7 | 8,1 | 5,2 | 9,0 | 11,9 | ||
Charge de cisaillement admissible1) sur une cheville isolée sans influence sur la distance au bord | Zone de traction (béton fissuré C20/252), c ≥ 10 hef) | Vadm. [kN] = C20/252) | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 6,2 | 7,7 | 9,7 | 10,4 | 17,6 | 19,4 |
Zone de compression (béton non fissuré C20/252), c ≥ 10 hef) | 2,9 | 4,0 | 4,0 | 7,7 | 7,7 | 9,7 | 12,9 | 19,4 | 19,4 | ||
Moment de flexion admissible | Madm. [Nm] | 6,2 | 14,9 | 32,0 | |||||||
Charge admissible selon les classifications sismiques C1 et C2, voir l'agrément technique européen ATE-22/0123 | C1 | x | x | x | x | x | x | ||||
C2 | |||||||||||
Charge admissible en cas d'exposition au feu (R30, R60, R90, R120), voir l'agrément technique européen ATE-22/0123 | |||||||||||
1) Les coefficients de sécurité partiels des résistances γM stipulés dans l'agrément/l'évaluation et le coefficient de sécurité partiel des effets γF = 1,4 ont été pris en compte. Se référer aux directives appropriées, par exemple DIN EN 1992-4, pour obtenir des informations sur la combinaison des charges de traction et de cisaillement, l'influence de la distance au bord et les groupes de chevilles 2) Le béton a une armature normale. Des valeurs plus élevées sont possibles pour des résistances à la compression du béton plus élevées 3) Seuls les systèmes non porteurs hyperstatiques (chevillage redondant non structurel) conformes à la norme EN 1992-4, uniquement dans des conditions sous abri sèches |
Paramètres de mise en œuvre dans le béton | ||||||||||
Taille de la cheville [mm] | 6 | 8 | 10 | |||||||
Longueur nominale d'engagement du filetage | hnom [mm] | 351) | 45 | 55 | 45 | 55 | 65 | 55 | 75 | 85 |
Espacement minimum | smin [mm] | 35 | 35 | 40 | ||||||
Distance au bord minimum | cmin [mm] | 35 | 35 | 40 | ||||||
Epaisseur de support minimal | hmin [mm] | 80 | 100 | 80 | 100 | 120 | 100 | 130 | 130 | |
Diamètre du filetage | dth [mm] | 7,5 | 10 | 12 | ||||||
Perçage nominal ∅ | d0 ≤ [mm] | 6 | 8 | 10 | ||||||
∅ des arêtes de coupe | dcut ≤ [mm] | 6,40 | 8,45 | 10,45 | ||||||
Profondeur du trou de perçage | h0 ≥ [mm] | 40 | 50 | 60 | 55 | 65 | 75 | 65 | 85 | 95 |
Trou débouchant dans le composant connecté | df ≤ [mm] | 8 | 12 | 14 | ||||||
Surplats | [mm] | AF13 | AF13 | AF15 | ||||||
Diamètre de rondelle | dw [mm] | 17 | 16 | 20 | ||||||
Hauteur de la tête de vis | hn [mm] | 6,8 | 9 | 10 | ||||||
Couple de serrage nominal max. de la clé à chocs | Timp,max [Nm] | 160 | 300 | 450 | ||||||
1) Seuls les systèmes non porteurs hyperstatiques (chevillage redondant non structurel) conformes à la norme EN 1992-4, uniquement dans des conditions sous abri sèches |