Vis à béton à tête hexagonale W-BS/S
Vis à béton W-BS acier zingué type S
VIS W-BS/S S SW10 15 5X50
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Utilisation extrêmement flexible grâce à trois profondeurs d'ancrage (taille 6-14)
- La fixation peut être réglée jusqu'à deux fois après la pose (taille 6-14), par exemple pour aligner des rampes ou des platines d'ancrage (consulter le guide de montage)
- Charges très élevées
- Les distances entre les axes et aux bords les plus réduites possibles grâce à une très faible contrainte d'expansion
- Mise en œuvre très rapide et facile, mise sous charge immédiate
Agrément technique européen ATE-16/0043 pour point de fixation individuel, option 1, béton fissuré et non fissuré :
- Effets statiques et quasi-statiques (∅6 - ∅14)
- Effet sismique, classification C1 (∅6 - ∅14) et C2 (∅8 - ∅14)
- Résistance au feu R30, R60, R90, R120
Agrément technique européen ATE-16/0128 pour fixation multiple en applications non structurelles redondantes :
- Béton fissuré et non fissuré, (∅5 et ∅6)
- Dalles alvéolaires en béton précontraint C30/37 - C50/60, (∅6)
- Résistance au feu R30, R60, R90, R120
Agrément technique général DIBt/agrément général Z-21.8-2090 pour ancrage temporaire dans le béton (∅10 - ∅14, type S tête hexagonale)
- Dans le béton armé et non armé, fissuré et non fissuré C20/25 à C50/60
- Fixation dans du béton frais
- Chevillage en systèmes non structurels redondants
Agrément technique général DIBt/agrément général Z-21.1-2075 comme vis à scellement chimique pour ancrage dans le béton (∅10 - ∅14, type S tête hexagonale)
- Utilisation avec mortier chimique WIT-BS comme vis à scellement chimique WIT-BS
- Dans le béton armé et non armé, fissuré et non fissuré C20/25 à C50/60
Capacité de traction dans les plafonds en béton à corps creux, (∅6 - ∅10) - rapport d'experts n° 21641 - 2016
Indice de résistance en cas d'exposition au feu, selon la courbe température/temps normalisée dans la maçonnerie (Mz, KSL, KS) et le béton armé, (∅5 et ∅6) - rapport d'expert n° 2101/173/18 - 2018
A partir de la taille 8, nous recommandons l'utilisation d'une clé à chocs pour la mise en œuvre. Le couple de serrage nominal maximum recommandé doit être respecté.
Agrément technique européen ATE-16/0043 pour point de fixation individuel, option 1, béton fissuré et non fissuré :
- Effets statiques et quasi-statiques (∅6 - ∅14)
- Effet sismique, classification C1 (∅6 - ∅14) et C2 (∅8 - ∅14)
- Résistance au feu R30, R60, R90, R120
Agrément technique européen ATE-16/0128 pour fixation multiple en applications non structurelles redondantes :
- Béton fissuré et non fissuré, (∅5 et ∅6)
- Dalles alvéolaires en béton précontraint C30/37 - C50/60, (∅6)
- Résistance au feu R30, R60, R90, R120
Agrément technique général DIBt/agrément général Z-21.8-2090 pour ancrage temporaire dans le béton (∅10 - ∅14, type S tête hexagonale)
- Dans le béton armé et non armé, fissuré et non fissuré C20/25 à C50/60
- Fixation dans du béton frais
- Chevillage en systèmes non structurels redondants
Agrément technique général DIBt/agrément général Z-21.1-2075 comme vis à scellement chimique pour ancrage dans le béton (∅10 - ∅14, type S tête hexagonale)
- Utilisation avec mortier chimique WIT-BS comme vis à scellement chimique WIT-BS
- Dans le béton armé et non armé, fissuré et non fissuré C20/25 à C50/60
Capacité de traction dans les plafonds en béton à corps creux, (∅6 - ∅10) - rapport d'experts n° 21641 - 2016
Indice de résistance en cas d'exposition au feu, selon la courbe température/temps normalisée dans la maçonnerie (Mz, KSL, KS) et le béton armé, (∅5 et ∅6) - rapport d'expert n° 2101/173/18 - 2018
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Point de fixation individuel avec agrément (∅6 - ∅14) :
Dans un béton standard C20/25 à C50/60 (béton fissuré et non fissuré)
Chevillages multiples en systèmes non structurels redondant, avec agrément :
- Dans un béton standard C20/25 à C50/60 (béton fissuré et non fissuré), (∅5 et ∅6)
- Dans les plafonds en béton creux précontraint C30/37 - C50/60, (∅6)
Convient à la fixation de charges moyennes à lourdes dans le béton :
- Fixation de structures métalliques, profilés métalliques, équerres, marchepieds, supports, chemins de câbles, tuyaux, rampes, équipement de chantier, etc. en montage traversant
- Fixations adaptées aux zones à risque sismique
- Fixations adaptées à l'exposition au feu
W-BS/S (acier zingué) ne peut être utilisé que dans les environnements intérieurs secs
La fixation temporaire d'équipement de chantier peut être effectuée en intérieur et en extérieur
Pour une utilisation dans le béton < C20/25 et la pierre naturelle résistante à la compression (sans agrément)
Diamètre | 5 mm |
Longueur (l) | 50 mm |
Épaisseur à fixer (tfix1) | 15 mm |
Diamètre du filetage | 6,5 mm |
Diamètre de perçage (d0) | 5 mm |
Profondeur de perçage (h1,1) | 40 mm |
Profondeur de pose (hnom1) | 35 mm |
Entrainement extérieur | SW10 |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Diamètre de rondelle | 12,5 mm |
Diamètre de passage dans la pièce à fixer (df) | 7 mm |
Forme de tête | Tête hexagonale |
Données techniques dans le béton - point de fixation individuel selon ATE-16/0043 | ||||||||||||||||
Taille de la cheville [mm] | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||||||||||
Profondeur d'ancrage nominale | hnom [mm] | 40 | 55 | 45 | 55 | 65 | 55 | 75 | 85 | 65 | 85 | 100 | 75 | 100 | 115 | |
Charge admissible en traction axiale 1) sur une cheville seule sans 'influence de la distance au bord | Zone tendue (béton fissuré C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | Vadm [kN] = C20/252) | 1,0 | 1,9 | 2,4 | 4,3 | 5,7 | 4,3 | 8,0 | 9,6 | 5,7 | 9,4 | 12,3 | 7,6 | 12,0 | 15,1 |
Zone comprimée (béton non fissuré C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | 1,9 | 4,3 | 3,6 | 5,7 | 7,6 | 5,7 | 9,5 | 11,9 | 7,6 | 13,2 | 17,2 | 10,6 | 16,9 | 21,2 | ||
Charge de cisaillement admissible1) sur une cheville isolée sans l'influence de la distance au bord | Zone tendue (béton fissuré C20/252), c ≥ 10 hef) | Vadm [kN] = C20/252) | 3,0 | 3,3 | 3,6 | 4,8 | 6,4 | 4,8 | 15,9 | 16,2 | 6,1 | 18,8 | 20,0 | 7,6 | 24,1 | 26,7 |
Zone comprimée (béton non fissuré C20/252), c ≥ 10 hef) | 3,3 | 3,3 | 5,0 | 6,8 | 8,1 | 6,8 | 16,2 | 16,2 | 8,5 | 20,0 | 20,0 | 10,6 | 26,7 | 26,7 | ||
Moment de flexion admissible | Madm [Nm] | 4,8 | 12,4 | 26,7 | 53,8 | 88,1 | ||||||||||
Charge admissible selon les catégories de classification sismique C1 et C2, voir l'Evaluation technique européenne ETA-16/0043 | C1 | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
C2 | x | x | x | x | ||||||||||||
Charge admissible en cas d'exposition au feu (R30, R60, R90, R120), voir l'Evaluation technique européenne ETA-16/0043 |
Données techniques pour le béton - fixations multiples redondantes pour applications non structurelles - selon ETA-16/0128 | |||||
Taille de la cheville [mm] | 5 | 6 | |||
Profondeur d'ancrage nominale | hnom [mm] | 35 | 35 | 55 | |
Fixation multiple de systèmes non structurels redondants dans le béton3) | Nadm [kN] ≥ C20/25 | 0,6 | 0,6 | 3,64) | |
Charge de cisaillement admissible1) sur une cheville isolée sans l'influence de la distance au bord | Zone tendue (béton fissuré C20/252), c ≥ 10 hef) | Vadm [kN] = C20/252) | 2,0 | 2,0 | 3,3 |
Zone comprimée (béton non fissuré C20/252), c ≥ 10 hef) | 2,1 | 2,8 | 3,3 | ||
Moment de flexion admissible | Madm [Nm] | 2,5 | 4,8 | ||
Charge admissible en cas d'exposition au feu (R30, R60, R90, R120), voir l'Agrément technique européen ATE-16/0128 |
Données techniques en dalles alvéolaires précontraintes - selon ETA-16/0128 | ||||
Taille de la cheville [mm] | 6 | |||
Epaisseur de la paroi inférieure [mm] | ≥ 25 | ≥ 30 | ≥ 35 | |
Fixation redondante pour un système non structurel dans les dalles alvéolaires en béton précontraint5) | Fadm [kN] | 0,4 | 0,8 | 1,2 |
1) Les coefficients partiels de sécurité de résistance yM stipulés dans l'évaluation/l'agrément et un coefficient partiel de sécurité des effets de γF = 1,4 ont été pris en compte. Pour une combinaison des charges entre traction et cisaillement, pour une influence de bord de dalle et pour un groupe de chevilles, se reporter aux recommandations appropriées, par exemple DIN EN 1992-4. 2) Le béton est normalement armé. Valeurs supérieures possibles pour les types de béton offrant une résistance à la compression supérieure. 3) Les charges admissibles ont été déterminées sans influence d'entraxe ou de distance au bord. 4) Pour un nombre de points de fixation de ≥ 3 et au moins une cheville par point de fixation on obtient une charge par point de fixation de Fadm≤ 1,4 kN ou pour un nombre de points de fixation de ≥ 4 et au moins une cheville par point de fixation on obtient une charge par point de fixation de Fadm≤ 2,1 kN. Les charges admissibles peuvent être augmentées s'il est démontré dans le dimensionnement que les exigences de résistance et de rigidité du composant à fixer demeurent satisfaites, même après la défaillance d'une cheville, en termes d'état limite de réparabilité et de résistance. 5) Les données de montage doivent être respectées |
Données de mise en œuvre dans le béton | |||||||||||||||||
Taille de la cheville [mm] | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||||||||||
Profondeur d'ancrage nominale | hnom [mm] | 351) | 351) | 40 | 55 | 45 | 55 | 65 | 55 | 75 | 85 | 65 | 85 | 100 | 75 | 100 | 115 |
Entraxe minimum | smin [mm] | 35 | 35 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 70 | 50 | 70 | ||||||
Entraxe | scr,N [mm] | 81 | 81 | 93 | 132 | 105 | 129 | 156 | 129 | 180 | 204 | 150 | 201 | 240 | 174 | 237 | 276 |
Distance au bord minimum | cmin [mm] | 35 | 35 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 70 | 50 | 70 | ||||||
Distance au bord | ccr,N [mm] | 40,5 | 40,5 | 46,5 | 66 | 52,5 | 64,5 | 78 | 64,5 | 90 | 102 | 75 | 100,5 | 120 | 87 | 118,5 | 138 |
Epaisseur de support minimum | hmin [mm] | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 102 | 80 | 101 | 120 | 87 | 119 | 138 | ||||
Perçage nominal ∅ | d0 [mm] | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||||||||||
∅ des taillants du foret | dcut ≤ [mm] | 5,40 | 6,40 | 8,45 | 10,45 | 12,50 | 14,50 | ||||||||||
Profondeur de perçage | h1 ≥ [mm] | 40 | 40 | 45 | 60 | 55 | 65 | 75 | 65 | 85 | 95 | 75 | 95 | 110 | 85 | 110 | 125 |
passage dans la pièce à fixer | df ≤ [mm] | 7 | 8 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||||||||||
Ouverture de clé | [mm] | AF10 | AF13 | AF13 | AF15 | AF17 | AF21 | ||||||||||
Diamètre de rondelle | dw [mm] | 12,5 | 15 | 16 | 20 | 23 | 28 | ||||||||||
Hauteur de la tête | hn [mm] | 5 | 6 | 9 | 10 | 10 | 12,5 | ||||||||||
Couple de serrage nominal max. de la clé à chocs | Timp,max [Nm] | 110 | 160 | 300 | 400 | 650 | 650 | ||||||||||
1) Pour le chevillage redondant non structurel selon ATE-16/0128 |
Données de mise en œuvre dans les dalles alvéolaires précontraintes | ||
Taille de la cheville [mm] | 6 | |
Entraxe minimum | smin [mm] | 100 |
Distance au bord minimum | cmin [mm] | 100 |
Espacement minimum entre groupes de chevilles | amin [mm] | 100 |
Entraxe entre alvéoles | lc ≥ [mm] | 100 |
Entraxe entre fers à béton | lp ≥ [mm] | 100 |
Distance entre fer à béton et trou de perçage | ap ≥ [mm] | 50 |
Perçage nominal ∅ | d0 [mm] | 6 |
Trou de passage dans la pièce à fixer | df ≤ [mm] | 8 |