Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Vis à bois universelle ASSY® 4 CSMP Acier zingué, filetage partiel à double filet, tête fraisée autofraisante à facettes

Vis à bois ASSY 4 CSMP acier zingué double PT RW
VIS-BOIS-ASSY4-DBL-FI-A3K-RW30-6X100/60

Art. N° 0170766100

EAN 4062856420117

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Vis à bois universelle ASSY® 4 CSMP Acier zingué, filetage partiel à double filet, tête fraisée autofraisante à facettes

Art. N° 0170766100

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 100 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Vis universelle à filetage partiel pour une fixation rapide et sans jeu des assemblages bois-bois dans la fabrication de meubles, l'aménagement intérieur ou la construction bois dans des zones intérieures sèches ou humides

Transmission de puissance idéale grâce à l'embout RW


  • Plus de puissance grâce à une grande zone de contact au niveau de l'embout

  • Plus de stabilité, travail à une main, positionnement précis grâce à l'effet de connexion et à l'ajustement parfait de l'embout

  • Moins de changements d'embout, un seul embout pour de nombreux diamètres de vis

  • Compatibilité avec l'ancienne empreinte AW


Réduction significative de la force requise pour le vissage de la vis


  • Réduction du fendillement du bois lors du passage de la meule de fraisage due à l'effet de déplacement des fibres de bois

  • Risque réduit de rupture de la vis grâce au couple de rupture élevé

  • Risques de blessures par éclats de métal réduits par l'intégration de la meule de fraisage dans le filetage

  • Protection élevée des outils de mise en œuvre


Pas de serrage excessif ou de dénudage, et haut rendement


  • Transmission de puissance améliorée dans les bois durs grâce à une vis à double filet renforcée et asymétrique

  • Meilleur ancrage grâce aux flancs de filetage plus importants


Filetage progressif pour garantir l'encastrement et la prise optimisés de la vis


  • Faible écart dû à l'effet de déplacement des éléments de fraisage en forme de dôme dans la pointe

  • Rotation de filetage réduite par friction pour diminuer la force de vissage à appliquer


Valeurs de résistance et ductilité élevées


  • Le traitement thermique adapté garantit des valeurs de résistance et une ductilité élevées
Indication
  • Nous vous recommandons d'utiliser le logiciel Würth ou les aides à la conception correspondantes pour planifier et dimensionner votre assemblage. Les dimensions des vis ASSY peuvent être effectuées dans le logiciel de construction en bois Würth à partir d'un ∅ de 5 mm

  • Ne pas utiliser la vis dans des applications exposées directement aux éléments, dans des pièces humides et dans les atmosphères contenant du gaz chloré. En cas d'utilisation à l'extérieur et dans des pièces constamment exposées à un taux d'humidité élevé, utiliser des vis ASSY 4 en acier inoxydable A2 ou A4 et, si l'atmosphère contient du chlore, des vis en acier inoxydable HCR

  • Les vis à bois aggloméré ASSY 4, ASSYplus 4 et ASSYplus 4 FT sont optimisées pour une utilisation dans le bois et dans les matériaux en bois. Pour les applications dans les chevilles plastiques où la capacité de charge peut également être réduite, utiliser uniquement des vis sans pointe filetée optimisée (pointe avec couteaux de fraisage, pointe autoperceuse, rainure autonettoyante, etc.), telles que les vis ASSY D avec tête fraisée ou tête bombée
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
Pour les assemblages bois-bois conçus pour le serrage


Le filetage partiel qui commence immédiatement sous la tige permet des assemblages bois-bois conçus pour le serrage. Le filetage de la vis est entièrement positionné dans le composant inférieur une fois le vissage effectué.



Pour les applications de classe d'utilisation 1 et de classe d'utilisation 2 (à partir de ∅ > 4 mm)


  • Protection de surface de haute qualité, couche zinguée sans chrome(VI) d'une épaisseur pouvant aller jusqu'à ∅ 4 mm A2K 5 µm, à partir de ∅ 4,5 mm A3K 8 µm

  • Convient pour les applications de classe d'utilisation 1 (intérieur) et à partir de ∅ > 4 mm, de classe d'utilisation 2 (zone humide ou zone extérieure couverte) conformément aux normes EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08

  • Pour les vis à partir de ∅ 4,5 mm avec épaisseur de couche de zinc de 8 µm avec passivation Cr(III), les exigences de la classification T2/C2 sont remplies conformément à la norme prEN 14592:2017 (D)
Mode d'emploi
  • Pour accroître l'effet de serrage ou la résistance admissible sous la tête, il est recommandé d'utiliser des rondelles parfaitement adaptées à ASSY 4

  • Les vis ASSY sont homologuées pour les charges quasi statiques

  • Pour une utilisation optimale de la vis, l'embout RW correspondant doit être utilisé

  • Les vis à filetage partiel conviennent parfaitement à l'assemblage de composants en bois. Pour obtenir un assemblage optimal des composants, l'épaisseur des composants à fixer doit être supérieure à la longueur de la tige

Diamètre nominal (d)

6 mm

Longueur (l)

100 mm

Longueur de filetage (lg)

60 mm

Forme de tête

Tête fraisée autofraisante à rabat

Diamètre de tête (dh)

12 mm

Hauteur de tête (k)

4,2 mm

Empreinte intérieure

RW30

Diamètre de l'âme

3,9 mm

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 8 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Vis nécessitant une homologation

Oui

Homologation

ETA-11/0190