Vis à bois WÜPO filetage total et partiel pozidrive, inox A4
Vis à bois WÜPOFAST TF inox A4 filetage total PZ
VIS WUPO TF POZI INOX A4 FT 6X80
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Empreinte cruciforme Pozidrive
- Tête fraisée
- Filetage total ou partiel suivant les dimensions
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre nominal (d) | 6 mm |
Longueur (l) | 80 mm |
Diamètre de tête (dh) | 12 mm |
Empreinte intérieure | Z3 |
Type de filetage | Filetage total |
Matière | Acier inoxydable A4 |
Poids du produit (par pièce) | 1 g |