Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Vis à bois pour construction bois ASSY® 4 A4 CSMP inox A4 brut filetage partiel tête à filets fraiseurs

ASSY 4 A4 CSMP ac. inox A4 PT fil. frais. RW
VIS-BOIS-ASSY4-A4-FP-CSMP-RW20-4,5X45/27

Art. N° 0187124545

EAN 4065233128934

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Vis à bois pour construction bois ASSY® 4 A4 CSMP inox A4 brut filetage partiel tête à filets fraiseurs

Art. N° 0187124545

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 500 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Vis universelle à filetage partiel en acier inoxydable A2 austénitique de haute qualité pour assemblage bois-bois (épicéa) dans les zones extérieures exposées aux éléments

Transmission de puissance idéale grâce à l'embout RW


  • Plus de puissance grâce à une grande zone de contact au niveau de l'embout

  • Plus de stabilité, travail à une main, positionnement précis grâce à l'effet de connexion et à l'ajustement parfait de l'embout

  • Moins de changements d'embout, un seul embout pour de nombreux diamètres de vis

  • Compatibilité avec l'ancienne empreinte AW


Couple de rupture plus élevé


  • Transmission de puissance améliorée dans les bois durs grâce à la géométrie renforcée et asymétrique des flancs du filetage à un seul filet

  • Meilleur ancrage grâce aux flancs de filetage plus importants


Filetage progressif pour garantir l'encastrement et la prise optimisés de la vis


  • Faible écart dû à l'effet de déplacement des éléments de fraisage en forme de dôme dans la pointe

  • Rotation de filetage réduite par friction pour diminuer la force de vissage à appliquer


Acier inoxydable utilisé pour les assemblages en bois accessibles dans les zones extérieures exposées aux intempéries


  • En acier inoxydable A4 anticorrosion, austénitique et non magnétique

  • Peut être utilisée dans un environnement rural ou urbain, ou dans une atmosphère industrielle sans exposition significative aux chlorures ou SO2

  • Avec revêtement glissant réduisant les frottements pour un vissage facile
Indication
  • L'acier inoxydable austénitique se caractérise par un haut niveau de résistance à la corrosion dans les atmosphères industrielles agressives, l'air marin, l'eau du robinet, l'eau douce, l'eau souterraine et l'eau salée, ainsi que dans les bois contenant de l'acide tannique. Cette vis résiste à l'acide dans une certaine mesure et ne convient pas à une utilisation dans des atmosphères contenant du gaz chloré

  • Nous vous recommandons d'utiliser le logiciel Würth ou les aides à la conception correspondantes pour planifier et dimensionner votre assemblage. Les dimensions des vis ASSY peuvent être incluses dans le logiciel de construction en bois Würth à partir d'un ∅ de 5 mm

  • Les vis à bois aggloméré ASSY 4, ASSYplus 4 et ASSYplus 4 FT sont optimisées pour une utilisation dans le bois et dans le bois reconstitué. Pour les applications dans les chevilles plastiques où la capacité de charge peut également être réduite, utiliser uniquement des vis sans pointe filetée optimisée (pointe avec couteaux de fraisage, pointe autoperceuse, rainure autonettoyante, etc.), telles que les vis ASSY D avec tête fraisée ou tête bombée

Homologuée ATE-11/0190

Les conditions de l'agrément technique européen (ATE) doivent être respectées.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour les assemblages bois-bois conçus pour le serrage


Le filetage partiel qui commence immédiatement sous la tige permet des assemblages bois-bois conçus pour le serrage. Dans ce cas, le filetage est entièrement positionné dans le deuxième composant inférieur.



Peut être utilisée pour les applications extérieures et la classe d'utilisation 3

Mode d'emploi
  • Les vis ASSY sont homologuées pour les charges quasi statiques

  • Pour une utilisation optimale de la vis, utiliser l'embout RW correspondant.

  • Les vis à filetage partiel conviennent parfaitement au montage de constructions en bois. Pour obtenir un assemblage optimal des composants, l'épaisseur des composants à fixer doit être supérieure à la longueur de la tige

Diamètre nominal (d)

4,5 mm

Longueur (l)

45 mm

Longueur de filetage (lg)

27 mm

Forme de tête

Tête fraisée autofraisante à rabat

Détails de tête

Fraisoir à facettes

Diamètre de tête (dh)

8,6 mm

Hauteur de tête (k)

2,8 mm

Empreinte intérieure

RW20

Type de filetage

Filetage de vis à bois

Type de filetage

Filetage partiel

Taraudage

Filetage simple

Diamètre de l'âme

2,7 mm

Forme de pointe

Pointe avec fraise à sommet

Angle de pointe

28 Degré

Matière

Acier inoxydable A4

Finition

Brut

Angle de vissage mini/maxi

0-90 Degré

Utilisable avec les matériaux suivants

Bois, Matériaux en bois, Bois tendre, Contreplaqué, Bois dur, LVL

Type d'application

Façade, Terrasse, Clôture, Construction en bois structurelle, Construction d'éléments, Construction en panneaux de bois, Construction en bois, Zone humide, Jeu, A l'air libre

Machines adaptées

Würth BS 18-A Power

Vis nécessitant une homologation

Oui

Homologation

ETA-11/0190