Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Vis à bois pour crochet de toit ASSY®plus 4 A2 PH SOLAR inox A2 brut filetage partiel tête bombée

Vis à bois ASSYplus 4 A2 PH Solar inox A2 FT RW
VIS-BOIS-ASSY+4-PH-A2-RW40-8X120/95

Art. N° 0166280120

EAN 4061975504722

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Vis à bois pour crochet de toit ASSY®plus 4 A2 PH SOLAR inox A2 brut filetage partiel tête bombée

Art. N° 0166280120

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 75 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Vis spéciale à filetage total spéciale en acier inoxydable A2 austénitique de haute qualité avec tête cylindrique bombée pour montage près des bords sans pré-perçage. Convient aux crochets de toit lors de l'installation de systèmes photovoltaïques dans des zones extérieures constamment exposées aux intempéries.

Transmission de puissance idéale grâce à l'embout RW


  • Plus de puissance grâce à une grande zone de contact au niveau de l'embout

  • Plus de stabilité, travail à une main, positionnement précis grâce à l'effet de connexion et à l'ajustement parfait de l'embout

  • Moins de changements d'embout, un seul embout pour de nombreux diamètres de vis

  • Compatibilité avec l'ancienne empreinte AW


Positionnement précis et perçage très propre grâce à la pointe autoperceuse centrée avancée


  • Positionnement et perçage sans écaillage

  • Performances de perçage optimales et grande précision grâce aux arêtes de coupe de perçage (similaires aux forets bois)

  • Positionnement précis sur les surfaces dures sans glissement grâce à l'adaptateur magnétique

  • Vissage rapide grâce au filetage progressif


Fixation à plat de tôles sur les supports à des fins secondaires


  • Tête cylindrique plate, arrondie par une lentille

  • Grande surface de contact


Fiabilité maximale des assemblages à vis grâce au filetage asymétrique simple


  • Correspondance optimale de la pointe autoperceuse et de la géométrie de filetage

  • Excellent ancrage dans le bois en raison de la disposition asymétrique des flancs du filetage


Acier inoxydable utilisé pour les assemblages en bois accessibles dans les zones extérieures exposées aux intempéries


  • En acier inoxydable A2 anticorrosion, austénitique et non magnétique

  • Peut être utilisée dans les environnements ruraux ou urbains, ou les atmosphères industrielles sans exposition significative aux chlorures ou SO2

  • Avec revêtement glissant réduisant les frottements pour un vissage facile
Indication
  • Nous vous recommandons d'utiliser le logiciel Würth ou les aides à la conception correspondantes pour planifier et dimensionner votre assemblage. Utiliser le logiciel de construction en bois Würth pour dimensionner les vis ASSY à partir d'un diamètre de 5 mm

  • Les vis à bois aggloméré ASSY 4, ASSYplus 4 et ASSYplus 4 FT sont optimisées pour une utilisation dans le bois et dans les matériaux en bois. Pour les applications dans les chevilles plastiques où la capacité de charge peut également être réduite, utiliser uniquement des vis sans pointe filetée optimisée (pointe avec couteaux de fraisage, pointe autoperceuse, rainure autonettoyante, etc.), telles que les vis ASSY D avec tête fraisée ou tête bombée

Homologué ATE-11/0190

Les conditions de l'agrément technique européen (ATE) doivent être respectées.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour les assemblages métal-bois conçus pour les forces de traction


Le filetage total qui commence immédiatement sous la tête permet, par exemple, des assemblages quincaillerie/bois ou tôle/bois conçus pour les forces de traction avec une capacité de charge élevée. Une force d'extraction de vis supérieure est obtenue par la longueur de filetage maximale.



Peut être utilisée pour les applications extérieures et la classe d'utilisation 3

Mode d'emploi
  • Pour une utilisation optimale de la vis, l'embout RW correspondant doit être utilisé

  • Les vis ASSY sont homologuées pour les charges quasi statiques

  • Les vis à filetage total conviennent à la fixation sécurisée de la quincaillerie ou des matériaux fins. La longueur de vis à sélectionner doit être inférieure à la section transversale du composant de la surface de la vis

Diamètre nominal (d)

8 mm

Longueur (l)

120 mm

Longueur de filetage (lg) (lg)

95 mm

Longueur de filetage de vis avec pointe perceuse (b) (b)

100,5 mm

Forme de tête

Tête cylindrique bombée

Diamètre de tête (dh)

14,5 mm

Hauteur de tête (k)

4,6 mm

Empreinte intérieure

RW40

Type de filetage

Filetage de vis à bois

Type de filetage

Filetage partiel

Design

Avec arbre

Taraudage

Filetage simple

Diamètre de l'âme

5 mm

Forme de pointe

Pointe de perçage

Matière

Acier inoxydable A2

Finition

Brut

Angle de vissage maxi

90 Degré

Angle de vissage mini

0 Degré

Utilisable avec les matériaux suivants

Bois, Matériaux en bois, Bois tendre, Contreplaqué, Glulam (BSH), Bois dur, LVL, Bois de construction (KVH), Hêtre de construction

Type d'application

A l'air libre, Balcon, Tôle/bois, Construction de ponts, Façade, Zone humide, Construction en bois, Construction en panneaux de bois, Construction en bois structurelle, Installation solaire, Jeu, Terrasse, Clôture

Homologation

ETA-11/0190

Poids du produit (par pièce)

26,400 g

Conforme à la norme RoHS

Oui

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Porte-embout universel E 6.3 (1/4) avec mandrin rapide avec mandrin à changement rapide

PORTE-EMBOUT-CHG RAPIDE-1/4-L51MM

x 1 pcs
Porte-foret 1/4 pouce

PORTE EMBOUT 1/4 - L 60 MM

Support à changement rapide, optimisé pour l'utilisation de forets et d'embouts (forme C 6.3, forme E 6.3 et doubles embouts), avec entraînement hexagonal 1/4 pouce
x 1 pcs
Embout de vissage 1/4 pouce E 6.3 RW®

BIT-RW40-MAUVE CLAIR-1/4ZO-L50MM

L'embout idéal pour la nouvelle génération de vis ASSY
Embout de vissage 1/4 pouce E 6.3 RW®

BIT-RW40-MAUVE CLAIR-1/4ZO-L120MM

L'embout idéal pour la nouvelle génération de vis ASSY
Embout de vissage 1/4 pouce C 6.3 RW®

BIT-RW40-MAUVE CLAIR-1/4ZO-L25MM

L'embout idéal pour la nouvelle génération de vis ASSY