Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Vis à six pans mâle avec faible hauteur de tête DIN 7984, acier 8.8, zingué bleu (A2K)

VIS-CHC-DIN7984-08.8-CLE2,5-(A2K)-M4X12

Art. N° 008504 12

EAN 4011231148160

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Vis à six pans mâle avec faible hauteur de tête DIN 7984, acier 8.8, zingué bleu (A2K)

Art. N° 008504 12

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 100 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Indication

En raison de la géométrie de leurs têtes, ces vis ne peuvent être soumises qu'à des charges limitées ; voir la norme DIN EN ISO 898-1

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de filetage x diamètre nominal (d1)

M4

Longueur (l1)

12 mm

Diamètre de tête (dk)

7 mm

Hauteur de tête (k1)

2,8 mm

Normes

7984

Matière

Acier

Classe de résistance

08.8

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Conforme à la norme RoHS

Oui

Durée de protection anticorrosion (3)

48 h

Forme de tête

Vis tête cylindrique réduite

Type d’entrainement

Six pans creux

Empreinte intérieure (s1)

IH2.5

Type de filetage

Filetage métrique

Taraudage

Filetage métrique

Type de filetage

Filetage total

Longueur filetée (filetage métrique) (l2)

12 mm

Classe du produit

A

Couple de serrage 90 % de la limite d'élasticité (1)

2,5 Nm

Force de précharge résultante min./max. (2)

1,8-3,5 kN

Disque avec dureté à utiliser

≥ 200 HV

Ecrou à utiliser avec classe de résistance

≥ I8I

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pâte lubrifiante haute température HSP 1400

PATE-DASSEMBLAGE-EN-SPRAY-HSP1400-300ML

Pâte lubrifiante grise sans métal qui réduit l'usure, assure une excellente protection anticorrosion et agit comme agent de séparation.
Ecrou hexagonal ISO 4032 acier 10 zingué (A2K)

ECROU-ISO4032-10-CLE7-(A2K)-M4

Ecrou hexagonal avec pièce de serrage (tout métal) DIN 980, acier 8, zingué (A2K)

ECROU-FR-DIN980-V-8-CLE7-A2K-M4

x 100 pcs
Ecrou hexagonal à embase DIN 6923 acier 8 zingué (A2K)

ECR-DIN6923-8-(A2K)-M4

x 1000 pcs
Ecrou à embase crantée acier de résistance 8, zingué bleu (A2K)

ECR-EMB-CRANT-SEL6923-8-CLÉ7-(A2K)-M4

x 100 pcs
Rondelle de sécurité autobloquante W. TEC, forme étroite

ROND-SECU-ETROITE-SF-(DPE)-4

Rondelle de blocage en coin : empêche efficacement le desserrage des connexions à vis vibrantes et ses vis vibrantes soumises à des charges latérales, à des vibrations ou à des oscillations
x 100 pcs
Rondelle de serrage Pour raccords à vis DIN 6796, acier ressort C60, revêtement zingué mécaniquement

ROND-SERRAGE-DIN6796-(MZN)-Ø4,3

x 500 pcs
Rondelle de sécurité S acier ress. avec revêt. zingué mécaniq. (≤dia. 3,5 zingué bleu)

ROND-SECURITE-S-(MZN)-Ø4,0X7X0,5

x 300 pcs
Tournevis dynamométrique 1/4 pouce

TOURNEVIS DYNAMO. 1/4 1.0-3.5 NM

Tournevis dynamométrique avec porte-outil 1/4 pouce, entraînement 1/4 pouce et serrage dans le sens horaire
x 1 pcs
Clé dynamométrique 1/4 pouce

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE, 1/4, 1-5NM

Clé dynamométrique extrêmement compacte avec entraînement hexagonal 1/4 pouce et graduation précise
x 1 pcs
Rondelle plate sans chanfrein ISO 7089 acier 200 HV zingué (A2K)

ROND-ISO7089-200HV-(A2K)-4

x 1000 pcs
Rondelle plate avec grand diamètre extérieur ISO 7093-1, acier 200 HV, zingué bleu (A2K)

ROND-ISO7093/1-200HV-(A2K)-4

x 300 pcs
Ecrou hexagonal avec pièce de serrage (insert non métallique) ISO 7040, acier 8, zingué (A2K)

ECROU-HEX-ISO7040-8-CLE7-(A2K)-M4

x 1000 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.