Vis à tête cylindrique DIN 927 acier 14H galvanisé
Vis à tête cylindrique DIN 927 acier 14H galvanisé
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Type de filetage x diamètre nominal (d1) | M4 |
Hauteur de tête (l1) | 4 mm |
Longueur filetée (filetage métrique) (be) | 6 mm |
Diamètre de tête (dk) | 5,5 mm |
Matière | Acier |
Classe de dureté | 14H |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Forme de tête | Tête cylindrique |
Type d’empreinte | Fente |
Empreinte intérieure | Fente |
Type de filetage | Filetage métrique |
Pas | 0,7 mm |
Forme de filetage | Filetage métrique |
Classe du produit | A |