Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Vis à tête cylindrique bombée W-MH/L avec cheville métallique pour paroi creuse

CHEV. PAROIS CREUSES 6X34 AVEC VIS

Art. N° 0903811634

EAN 4045989934935

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Vis à tête cylindrique bombée W-MH/L avec cheville métallique pour paroi creuse

Art. N° 0903811634

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 100 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

La solution éprouvée pour une fixation facile et sûre dans tous les types de parois creuses. Pour installation à l'aide d'une pince d'assemblage manuel pour chevilles parois creuses
  • Excellent maintien grâce à des éléments de support et d'écartement pourvus d'une large zone de contact

  • Mise en œuvre facile avec la pince à expansion associée

  • Prémontée avec une vis à tête cylindrique bombée métrique

  • Les ailettes sous la collerette évitent la rotation de la cheville dans le trou de perçage lors du serrage de la vis

  • La vis à tête cylindrique bombée peut être desserrée sans perte de maintien
Homologation

Résistance au feu testée sur brique de pierre ponce creuse

Indication

La vis standard de la cheville peut être remplacée par un autre élément de fixation à filetage métrique de même taille une fois l'expansion de la cheville réalisée. Par exemple, crochets à visser, vis spéciales, vis en laiton A2/A4, tiges filetées, etc.



Pour les surfaces dures, par exemple sur du carrelage, les pointes sur la collerette (verrouillage anti-rotation) doivent être repliées.



Pousser le levier avant de la pince à cliquet pour relâcher la crémaillère de la pince.

Domaine d'application

Résistance au feu testée sur brique de pierre ponce creuse

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Pour les fixations secondaires dans les parois creuses et cloisons légères montées avec des panneaux, dans les plafonds en briques creuses ou faux-plafonds jusqu'à une épaisseur maximale de 45 mm.

  • Pour fixer des éclairages, des tringles à rideaux, des lattes et des rails, des étagères, des conduits muraux, des cadres photo, des petites chaudières, des consoles, des colliers de fixation, etc.

Type de filetage x diamètre de cheville

M6

Design

Avec vis à tête cylindrique bombée

Épaisseur de plaque/miroir min./max. (da)

6-13 mm

Matière

Acier

Diamètre de perçage (d0)

13 mm

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Longueur de douille (lHü)

34 mm

Longueur de vis

45 mm

Données techniques
Diamètre d'ancrage [mm] M4 M5 M6
Charge recommandée1 Plaque de plâtre d ≥ 12 mm Frec. [kN] 0,20 0,20 0,20
Plaque de plâtre d ≥ 25 mm Frec. [kN] 0,30 0,30 0,30
Panneau de fibres dures d ≥ 4 mm Frec. [kN] 0,20 0,20 0,25
Panneau de fibres dures d ≥ 10 mm Frec. [kN] 0,20 0,20 0,30
Panneau en aggloméré d ≥ 10 mm Frec. [kN] 0,25 0,25 0,25
Brique de plafond creuse d ≥ 30 mm Frec. [kN] 0,30 0,30 0,30
Résistance au feu de la brique de pierre ponce creuse2 F90 [en kN] – – 0,12
Dispositions constructives
Filetage∅ dfil [mm] M4 M5 M6
Perçage nominal∅ dper [mm] 8,0 10,0 12,0
Trou∅ dans la pièce à fixer dcom [mm] 5 6 7
Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pinces de montage manuelles

PINCE-POUR-CHEVILLES-M4-M5-M6

Pour une expansion optimale de la cheville pour paroi creuse métallique W-MH
x 1 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Foret multi-matériaux MFD-S à queue cylindrique

FORET MULTI-MATERIAUX 10X120

Perce pratiquement tous les matériaux
x 2 pcs
Foret multi-matériaux MFD-S à queue cylindrique

FORET MULTI-MATERIAUX 12X150

Perce pratiquement tous les matériaux
x 1 pcs
Foret multi-matériaux MFD-S à queue cylindrique

MÈCHE MULTIUSAGE MFDS-D8XL120MM

Perce pratiquement tous les matériaux
x 2 pcs
Assortiment de chevilles métalliques pour paroi creuse W-MH 201 pièces

ASS-CHEVILLE-SYSKO-(W-HM)-A/PINCE-201PCS

Assortiment de chevilles métalliques pour paroi creuse dans un système de rangement 4.4.1. avec pinces pour le montage manuel
x 1 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques