Vis à tête fraisée à six pans creux DIN 7991/ISO 10642 acier 10.9 brut
Vis FHc TF acier brut 10.9 six pans creux DIN 7991
VIS-FHC-ISO10642-010.9-CLE2-M3X16
Art. N° 00893 16
EAN 4011231157025
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
La norme ISO 10642 remplace la norme DIN 7991 | Il existe des similarités (certains diamètres et hauteurs de tête ont été modifiés | Les Ø nominaux M18, M22, M24 ont été supprimés | La version en acier inoxydable a été supprimée | Les résistances 10.9 et 12.9 ont été ajoutées).
Ces vis ne peuvent être soumises qu'à des charges limitées en raison de la géométrie de leurs têtes ; voir la norme DIN EN ISO 898-1
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Type de filetage x diamètre nominal (d1) | M3 |
Longueur (l1) | 16 mm |
Diamètre de tête (dk) | 5,81 mm |
Hauteur de tête (k1) | 1,86 mm |
Empreinte intérieure (s1) | IS2 |
Normes | ISO 10642 |
Matière | Acier |
Classe de résistance | 10.9 |
Finition | Brut |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Forme de tête | Tête fraisée |
Type d’entrainement | Six pans creux |
Type de filetage | Filetage métrique |
Taraudage | Filetage métrique |
Type de filetage | Filetage total |
Classe du produit | A |