Vis à tête fraisée à six pans creux DIN 7991/ISO 10642 acier 10.9 brut
VIS-FHC-ISO10642-010.9-CLE6-M10X140
Art. N° 008910 140
EAN 4053478354683
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
La norme ISO 10642 remplace la norme DIN 7991 | Il existe des similarités (certains diamètres et hauteurs de tête ont été modifiés | Les Ø nominaux M18, M22, M24 ont été supprimés | La version en acier inoxydable a été supprimée | Les résistances 10.9 et 12.9 ont été ajoutées).
Ces vis ne peuvent être soumises qu'à des charges limitées en raison de la géométrie de leurs têtes ; voir la norme DIN EN ISO 898-1
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Type de filetage x diamètre nominal (d1) | M10 |
Longueur (l1) | 140 mm |
Diamètre de tête (dk) | 20,69 mm |
Hauteur de tête (k1) | 6,2 mm |
Empreinte intérieure (s1) | IS6 |
Normes | 10642 |
Matière | Acier |
Classe de résistance | 10.9 |
Finition | Brut |
Durée de protection anticorrosion (3) | 0 h |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Forme de tête | Tête fraisée |
Type d’entrainement | Six pans creux |
Type de filetage | Filetage métrique |
Taraudage | Filetage métrique |
Type de filetage | Filetage partiel |
Classe du produit | A |
Couple de serrage 90 % de la limite d'élasticité (1) | 74,5 Nm |
Force de précharge résultante min./max. (2) | 16,7-33,3 kN |
Disque avec dureté à utiliser | ≥ 200 HV |
Ecrou à utiliser avec classe de résistance | ≥ I10I |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!