Vis à tête hexagonale ASME B18.2.1 acier GR5 zingué UNC
ASME B18.2.1 acier GR5 zingué UNC
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Les propriétés mécaniques sont définies par la norme SAE J429
La longueur du filetage est basée sur la norme ASME B18.2.1
1 pouce (po.) = 25,4 mm
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Diamètre nominal (d1) | 1/4 in |
Longueur (l1) | 3/8 in |
Type de filetage | UNC |
Hauteur de tête (k1) | 0.156 in |
Entrainement extérieur (s1) | 7/16pouce |
Matière | Acier |
Classe de résistance | GR5 |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Surplat | 7/16pouce |