Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Vis à tête hexagonale à filetage partiel - ISO 4014 inox A2 50/70 DIN 4014, acier inox A2-50 et A2-70 brut

Vis à tête hexagonale ISO 4014 inox A2 50/70
VIS-TH-FP-ISO4014-A2/70-CLE30-M20X80

Art. N° 009520 80

EAN 4045989222384

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Vis à tête hexagonale à filetage partiel - ISO 4014 inox A2 50/70 DIN 4014, acier inox A2-50 et A2-70 brut

Art. N° 009520 80

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 10 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Indication

La norme ISO 4014 remplace la norme DIN 931 | Les normes sont équivalentes | Les dimensions nominales ont été étendues | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14 et M22. Une résistance allant jusqu'à A2-70, avec une taille nominale M24 | Résistance d'au moins A2-50 à partir de la taille nominale M27

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de filetage x diamètre nominal (d1)

M20

Longueur (l1)

80 mm

Hauteur de tête (k1)

12,5 mm

Entrainement extérieur (s1)

SW30

Normes

ISO 4014

Matière

Acier inoxydable A2

Classe de résistance

70

Finition

Brut

Forme de tête

Tête hexagonale

Type d’entrainement

Six pans extérieurs

Type de filetage

Filetage métrique

Taraudage

Filetage métrique

Type de filetage

Filetage partiel

Longueur filetée (filetage métrique) (b)

46 mm

Classe du produit

A

Conforme à la norme RoHS

Oui

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
AL 1100 pâte aluminium

PÂTE ALU AL1100 AEROSOL 300 ML

Lubrifiant hautement adhésif résistant aux températures et pressions élevées
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Ecrou hexagonal ISO 4032 A2-70 inox brut

ECROU-ISO4032-A2/70-CLE30-M20

x 50 pcs
Rondelle de sécurité autobloquante W. TEC, forme étroite

ROND-SECU-ETROITE-SF-A4-20

Rondelle de blocage en coin : sécurise efficacement les connexions à vis vibrantes et à charge latérale soumises à des oscillations contre les auto-virages
x 50 pcs
Rondelle de sécurité type S Acier inoxydable A2

ROND-SECURITE-A2-S-Ø20,0X30X1,8

x 50 pcs
Frein de vis à résistance moyenne

DOS SYSTEM STOP FILET NORMAL 50 G

Frein de vis amovible résistant et produit d'étanchéité - système de distribution à une seule main
x 1 pcs
Rondelle plate sans chanfrein ISO 7089 inox A2 200 HV

ROND-ISO7089-A2-200HV-20

x 25 pcs
Rondelle plate avec grand diamètre extérieur ISO 7093-1 inox A2 200 HV

ROND-ISO7093/1-A2-200HV-20

Dureté de 200 HV
x 25 pcs
Ecrou hexagonal avec pièce de serrage (insert non métallique) ISO 7040, acier inoxydable A2-70, brut

ECROU-HEX-ISO7040-A2/70-CLE30-M20

x 25 pcs